EATON Danfoss H430 シリーズ ゴム製油圧スパイラル ホース
Eaton Danfoss H430 シリーズ ゴム製油圧スパイラル ホースは、油圧システムのさまざまなコンポーネント間で石油および水ベースの流体を移送するために使用されます。
形式 | モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H43006-100 | 06 | 3 / 8 " | 100ft。 | 51 / 64 " | 2-1 / 2」 | 6500 PSI | ¥555,001 | |
A | H43008-100 | 08 | 1 / 2 " | 100ft。 | 59 / 64 " | 3-1 / 2」 | 6000のプサイ | ¥427,930 | |
A | H43012-100 | 12 | 3 / 4 " | 100ft。 | 1-3 / 16」 | 4-3 / 4」 | 5500 PSI | ¥549,323 | |
A | H43012-150 | 12 | 3 / 4 " | 150ft。 | 1-3 / 16」 | 4-3 / 4」 | 5500 PSI | ¥859,044 | |
A | H43016-150 | 16 | 1" | 150ft。 | 1-31 / 64」 | 6" | 5100 PSI | ¥910,715 | |
A | H43016-100 | 16 | 1" | 100ft。 | 1-31 / 64」 | 6" | 5100 PSI | ¥623,528 | |
A | H43020-100 | 20 | 1-1 / 4」 | 100ft。 | 1-53 / 64」 | 8-1 / 4」 | 4500 PSI | ¥1,165,675 | |
A | H43020-150 | 20 | 1-1 / 4」 | 150ft。 | 1-53 / 64」 | 8-1 / 4」 | 4500 PSI | - | 見積依頼
|
A | H43024-100 | 24 | 1-1 / 2」 | 100ft。 | 2-3 / 16」 | 10 " | 4000のプサイ | ¥1,488,928 | |
A | H43024-150 | 24 | 1-1 / 2」 | 150ft。 | 2-3 / 16」 | 10 " | 4000のプサイ | ¥2,213,827 |
特徴
- 構造剛性を高め、漏れを最小限に抑えるために 4 つのスパイラル構造を採用しています。
- これらの編組ホースには、露出面の腐食を防ぐ合成ゴムチューブとカバーが付属しています。
- 柔軟性を高めるためにワイヤーで補強されています。
規格と承認
- ABS
- DNV
- USCG
- MSHA
- SAE100R12
- EN856 4SP
- EN856 タイプ R12
よくある質問
Eaton Danfoss H430 シリーズ ゴム製油圧スパイラル ホースの動作温度定格はどれくらいですか?
-40 から 260 度 F。
これらの Eaton ホースのインパルスサイクル寿命はどれくらいですか?
500000サイクル。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シザーリフトカート
- ヒューズブロック
- アイウェアリテーナー
- 銅パイプとチューブ
- 空気と水のアフタークーラー
- バッグとバッグアクセサリー
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- 排水管洗浄装置
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- 錫
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20mm幅のデュアル高性能Pd同期ドライブギアベルト
- T&S ホースリールプレリンス
- 3M 30000シリーズ、銅製XNUMX穴ラグ
- HEATHROW SCIENTIFIC 試薬リザーバー、容量50mL
- DORMONT 41ウルトラフローシリーズ高BTUガスコネクタ
- EATON E2LME型マイニング用完全モールドケースサーキットブレーカ
- MORSE CUTTING TOOLS ソリッドザグリ 1766シリーズ
- MORSE CUTTING TOOLS 超硬ソリッドドリル 5375Tシリーズ
- VESTIL SPA2シリーズ ストックピッカートラック
- WEG SCPシリーズ スタートコンデンサ