EATON H43024-150 油圧ホース
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース |
カバー材質 | 合成ゴム |
ダッシュサイズ | 24 |
直径内ホース | 1-1 / 2」 |
ホースの長さ | 150ft。 |
直径外のホース | 2-3 / 16」 |
最小 曲げ半径 | 10 " |
作動圧力 | 4000のプサイ |
強化 | (4)スパイラルスチールプライ |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40度から260度 |
チューブ材質 | 合成ゴム |
タイプ | 圧着 |
船の重量(kg) | 141.75 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 4009410000 |
モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H43006-100 | 06 | 3 / 8 " | 100ft。 | 51 / 64 " | 2-1 / 2」 | 6500 PSI | ¥572,521 | |
H43008-100 | 08 | 1 / 2 " | 100ft。 | 59 / 64 " | 3-1 / 2」 | 6000のプサイ | ¥472,336 | |
H43012-100 | 12 | 3 / 4 " | 100ft。 | 1-3 / 16」 | 4-3 / 4」 | 5500 PSI | ¥638,747 | |
H43012-150 | 12 | 3 / 4 " | 150ft。 | 1-3 / 16」 | 4-3 / 4」 | 5500 PSI | ¥958,117 | |
H43016-100 | 16 | 1" | 100ft。 | 1-31 / 64」 | 6" | 5100 PSI | ¥705,988 | |
H43016-150 | 16 | 1" | 150ft。 | 1-31 / 64」 | 6" | 5100 PSI | ¥1,058,970 | |
H43020-100 | 20 | 1-1 / 4」 | 100ft。 | 1-53 / 64」 | 8-1 / 4」 | 4500 PSI | ¥1,319,516 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。