ABANAKI SVIPER01チューブタイプオイルスキマー
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
アイテム価格 | オイルスキマー |
構造 | 炭素鋼 |
Hz | 60 Hz |
マックス。 温度 | 160 F |
取り付け | 表面 |
RPM | 57 |
サイズ | 直径3/4フィート |
タイプ | チューブタイプ |
電圧 | 110 |
船の重量(kg) | 7.81 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 構造 | 長さ | 電圧 | マックス。 温度 | 取り付け | リーチ | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2CR-30 | トートイット(R) | ポリマーの分析 | 30 " | 115 | 212 F | フラットベース | 24 " | - | ¥501,353 | ||
ST2CR-60 | トートイット(R) | ポリマーの分析 | 60 " | 115 | 212 F | フラットベース | 54 " | - | ¥562,374 | ||
SMDC-08 | ベルト | 鋼 | 8" | 110 | 140度 | フラットベース | 8" | 19 | ¥116,785 | ||
SMDC-12 | ベルト | 鋼 | 12 " | 110 | 140度 | フラットベース | 12 " | 19 | ¥122,128 | ||
SMDC-18 | ベルト | 鋼 | 18 " | 110 | 140度 | フラットベース | 18 " | 19 | ¥126,133 | ||
SMDC-24 | ベルト | 鋼 | 24 " | 110 | 140度 | フラットベース | 24 " | 19 | ¥130,162 | ||
OC300EOC300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥192,420 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。