SPEEDAIRE ニードルスケーラー 限られたスペース、コーナー、湾曲した領域の金属表面からミルスケール、古い塗料、錆を取り除くために使用されます。 最大4600bpmの速度を提供できます。 12.5〜18.125インチの範囲の長さで提供されます
限られたスペース、コーナー、湾曲した領域の金属表面からミルスケール、古い塗料、錆を取り除くために使用されます。 最大4600bpmの速度を提供できます。 12.5〜18.125インチの範囲の長さで提供されます
ニードルおよびチゼルスケーラーキット、エアパワー
Speedaireの産業用ストレートニードルスケーラーキットは、金属表面からミルスケール、錆、古い塗料を取り除くために使用されます。 バレルとツールグリップを並べたインラインデザインが特徴で、開口部から狭いスペースや狭いスペースに到達するためのスリムで真っ直ぐなツールを提供します。 これらのニードルスケーラーキットには、ニードルの束またはノミを固定するために交換できる取り外し可能なリテーナーが付属しています。 16.5インチと18インチの長さで利用可能なこれらのニードルスケーラーキットの範囲から選択してください。
Speedaireの産業用ストレートニードルスケーラーキットは、金属表面からミルスケール、錆、古い塗料を取り除くために使用されます。 バレルとツールグリップを並べたインラインデザインが特徴で、開口部から狭いスペースや狭いスペースに到達するためのスリムで真っ直ぐなツールを提供します。 これらのニードルスケーラーキットには、ニードルの束またはノミを固定するために交換できる取り外し可能なリテーナーが付属しています。 16.5インチと18インチの長さで利用可能なこれらのニードルスケーラーキットの範囲から選択してください。
エアパワーニードルとチゼルスケーラー
SPEEDAIREエアパワーニードルおよびチゼルスケーラーは、表面の汚れ、錆、ミルスケール、およびペイントを除去するように設計された空気圧ツールです。 これらのスケーラーは、人間工学に基づいた保持設計のインライン構造を備えており、開口部からくぼみや狭いスペースに到達するのに役立ちます。 それらは、針の束またはノミと交換できる取り外し可能なリテーナと、スケーラーを簡単に操作するための親指制御レバーを備えています。 針の束は、クリーニング用途のために緩く結ばれていますが、ノミは重い堆積物を突破するのに役立ちます。 4000および4400BPM(XNUMX分あたりの打撃)定格で利用可能なこれらの空圧式ニードルおよびスケーラーの幅広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
SPEEDAIREエアパワーニードルおよびチゼルスケーラーは、表面の汚れ、錆、ミルスケール、およびペイントを除去するように設計された空気圧ツールです。 これらのスケーラーは、人間工学に基づいた保持設計のインライン構造を備えており、開口部からくぼみや狭いスペースに到達するのに役立ちます。 それらは、針の束またはノミと交換できる取り外し可能なリテーナと、スケーラーを簡単に操作するための親指制御レバーを備えています。 針の束は、クリーニング用途のために緩く結ばれていますが、ノミは重い堆積物を突破するのに役立ちます。 4000および4400BPM(XNUMX分あたりの打撃)定格で利用可能なこれらの空圧式ニードルおよびスケーラーの幅広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
エアパワーニードルスケーラー
Speedaireピストルグリップニードルスケーラーは、金属表面から汚れ、錆、塗料、溶接スラグを除去するように設計されています。 それらは、錆、ミルスケール、および塗料を除去するために表面に針を当てるためにツールをオンにするトリガースイッチを備えています。 これらのニードルスケーラーは、曲線や輪郭に沿って別々に動く、ゆるく詰められたロッドで構成されています。 13.187および18.125インチの長さで利用可能なこれらのピストルグリップニードルスケーラーの範囲から選択してください。
Speedaireピストルグリップニードルスケーラーは、金属表面から汚れ、錆、塗料、溶接スラグを除去するように設計されています。 それらは、錆、ミルスケール、および塗料を除去するために表面に針を当てるためにツールをオンにするトリガースイッチを備えています。 これらのニードルスケーラーは、曲線や輪郭に沿って別々に動く、ゆるく詰められたロッドで構成されています。 13.187および18.125インチの長さで利用可能なこれらのピストルグリップニードルスケーラーの範囲から選択してください。
チゼルスケーラー1-17 / 32インチストローク16Cfm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3AAJ1 | AC8GWZ | ¥106,332 |
ニードルスケーラー2-5 / 8インチストローク10.0Cfm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3AAH8 | AC8GWX | ¥20,633 |
詳細はこちら
- 電気ボックス
- コードレスツール
- データ記録
- キーストック
- フェルト
- ロータリーハンマー
- フロアマシンパッド
- シングルグリット砥石
- ポータブルおよびタスク照明アクセサリー
- PAアンプ
- MATCO-NORCA クォーターターン供給停止
- BANJO FITTINGS タンクフランジ本体
- GENERAL PIPE CLEANERS JM-3000シリーズ ガスジェットセット
- SPEARS VALVES PVC カプセル化特殊強化スピゴットメスアダプター、スピゴット x ESR Fipt
- BERKEL ゴム
- HARRIS INDUSTRIES ハリス式トーチ加熱ノズル
- SCS 帯電防止コード
- CARRIER TRANSICOLD 回路基板
- APW WYOTT 断熱材
- ASCO VALVES 取りつけ金具