SPEEDAIRE 空気動力式ニードルおよびチゼル スケーラー
形式 | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | XNUMX分あたりの打撃 | CFM @全負荷 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3AAJ2 | 1.8 | 4000 | 7.2 | 12.5 " | ¥132,617 | |
B | 3AAH7 | 3.88 | 4400 | 15.5 | 18 " | ¥60,469 |
エアパワーニードルとチゼルスケーラー
SPEEDAIREエアパワーニードルおよびチゼルスケーラーは、表面の汚れ、錆、ミルスケール、およびペイントを除去するように設計された空気圧ツールです。 これらのスケーラーは、人間工学に基づいた保持設計のインライン構造を備えており、開口部からくぼみや狭いスペースに到達するのに役立ちます。 それらは、針の束またはノミと交換できる取り外し可能なリテーナと、スケーラーを簡単に操作するための親指制御レバーを備えています。 針の束は、クリーニング用途のために緩く結ばれていますが、ノミは重い堆積物を突破するのに役立ちます。 4000および4400BPM(XNUMX分あたりの打撃)定格で利用可能なこれらの空圧式ニードルおよびスケーラーの幅広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 補助接点
- エアベント
- 接地装置
- ランプチェンジャーポール
- ウェアとトレイ乾燥ラック
- ストラップとタイダウン
- ろ過
- 備品
- オフィスおよび医療カート
- ペイントと壁紙ツール
- BULLARD エアラインホース
- CABLOFIL ケーブルトレイクランプワッシャー
- SWEEPEX メガシリーズブラシ
- LAB SAFETY SUPPLY ピペット個別包装/バッグ
- KRUEGER ゲージ付属品
- AME INTERNATIONAL バルブステムプラー
- COOPER B-LINE フラットガセットティープレート
- HOFFMAN ワイヤーウェイステンレス鋼フレキシブル継手を介してフィード
- MARATHON MOTORS Globetrotter 汎用モーター、NEMA プレミアム効率、完全密閉、C フェースフット
- EDWARDS MFG 六角パンチ&ダイセット