MARATHON MOTORS Globetrotter 汎用モーター、NEMA プレミアム効率、全密閉型、C フェイスフート
Marathon Globetrotter 汎用モーターは、AC 電力をトルクに変換して機械負荷を駆動します。 これらは、HVAC、冷却塔、包装機器、コンベア、押出機、ポンピング、工作機械、減速機の用途向けに設計されています。
形式 | モデル | RPMグループ | フレーム | 全負荷アンペア | RPM範囲 | 電圧 | HP | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 145TTFR6040 | 1701-1800 | 145TC | 6/3 | 1701-1800 | 230/460 | 2 | 12.75 " | 1760 | ¥103,075 | |
B | 145TTFR6058 | 1701-1800 | 145TC | 4.6/2.3 | 1701-1800 | 230/460 | 1.5 | 12.25 " | 1755 | ¥98,330 | |
C | 143TTFR6032 | 1701-1800 | 143TC | 3.3/1.65 | 1701-1800 | 230/460 | 1 | 11.75 " | 1765 | ¥95,155 | |
D | 145TTFR6009 | 3001-3600 | 145TC | 5.6-5/2.5 | 3001-3600 | 208-230/460 | 2 | 12.25 " | 3500 | ¥114,133 |
動作メカニズム
- 電気モーターは、電気エネルギーを機械エネルギーに変換して運動を生成します。
- 力は、巻線の交流(AC)または直流(DC)電流と磁場の間の相互作用によってモーター内に生成されます。
特徴
- Marathon Globetrotter 汎用モーターは、IP55 等級で水と埃から保護されています。
- これらの IE3 効率の高いモーターは、最大 3600 rpm の速度を実現しながらも、省エネを向上させます。
- 構造剛性を高める鋳鉄フレーム構造を特徴としています。
- ボールベアリングは、モーターの摩擦を減らすためにシャフトの端で機械的にロックされています。
- これらのユニットは、簡単に設置できるように、ベースに XNUMX つのフレーム取り付け穴が付いているように構成されています。
- これらの三相ユニットには、完全に密閉されたファン冷却エンクロージャがあり、モーターに空気が流れて過熱を防ぎます。
規格と承認
- CSA
- UL
- CE
- NEMA
よくある質問
TENVモーターとTEFCモーターの違いは何ですか?
完全密閉型の非換気(TENV)モーターは、空気の開口部がないように設計されており、頻繁な消毒または洗浄が必要なアプリケーションに最適です。 TEFC(完全密閉型ファン冷却)モーターには、外気をモーターに循環させるための外部ファンが付属しています。
単相、二相、三相モーターの違いは何ですか?
- 単相モーター:電気は単一の導体を通って流れます。
- 二相モーター:電気は4線式導体(各相に2本)を通って流れます。
- 三相モーター:電気は3つの別々の導体を通って流れます。
IE 効率のクラスは何ですか?
- IE1 - 標準効率
- IE2 - 高効率
- IE3 - プレミアム効率
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソフトフェイススプリットヘッドハンマー
- ソフトサイドクーラー
- 蒸気および温水ソレノイドバルブ
- 透過フィルター
- アークフラッシュ保護
- フードサービス機器および機器
- マウントと振動制御
- 銅
- 舗装の品質
- TAPCO トラフィック ポスト ブレークアウェイ コンクリート アンカー
- INNOTEX ファイヤーフード
- RENEWABLE LUBRICANTS スピンドルオイル
- DIXON メスアダプター
- AIRMASTER FAN CBUシリーズベルトドライブ遠心アップブラスト排気ファン
- ANVIL エルボアンビレット
- SPEARS VALVES PVC100PIP加工フィッティングPIPxIPSティー、ソケットxソケットxソケット
- DUTTON-LAINSON ウィンチケーブル
- WEG シール
- JUSTRITE HPLC 安全廃棄缶