MARATHON MOTORS 145TTFR6009モーター三相3Hp 2 Rpm 3500-208 / 230v
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 145TC |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 5.6-5/2.5 |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 12.25 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 3500 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 14.375 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 3001-3600 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2.125 " |
UPC | 722856001375 |
電圧 | 208-230/460 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 21.31 |
船高(cm) | 24.77 |
船の長さ(cm) | 49.05 |
船幅(cm) | 28.42 |
HSコード | 8501513040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | RPMグループ | フレーム | 全負荷アンペア | RPM範囲 | 電圧 | HP | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTFR6032 | 1701-1800 | 143TC | 3.3/1.65 | 1701-1800 | 230/460 | 1 | 11.75 " | 1765 | ¥95,155 | ||
145TTFR6040 | 1701-1800 | 145TC | 6/3 | 1701-1800 | 230/460 | 2 | 12.75 " | 1760 | ¥103,075 | ||
145TTFR6058 | 1701-1800 | 145TC | 4.6/2.3 | 1701-1800 | 230/460 | 1.5 | 12.25 " | 1755 | ¥98,330 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。