SPEEDAIREエキゾーストマフラー、NPTポート
形式 | モデル | 16進法 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6F600 | 1-1 / 16」 | 2.25 " | ¥1,642 | |
A | 6F601 | 1.375 " | 2.875 " | ¥2,377 | |
B | 1A328 | 7 / 8 " | 1.875 " | ¥979 | |
B | 1A325 | 7 / 16 " | 1.125 " | ¥569 | |
B | 1A326 | 9 / 16 " | 1.375 " | ¥618 | |
B | 1A327 | 11 / 16 " | 1.5 " | ¥822 |
エキゾーストマフラー、NPTポート
SPEEDAIRE 排気マフラーは、排気騒音レベルを OSHA 要件の許容範囲まで下げるために使用されます。 これらは、40 ミクロンの多孔質焼結青銅要素を備えたニッケルメッキ鋼構造を特徴としています。 これらのマフラーエキゾーストは、1.125 ~ 2.875 インチの長さの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交換可能なコアシリンダー
- ホースステーション
- 温度テストストリップ
- Tボルト
- ガス検知管およびポンプ付属品
- ストレージロッカー
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- データ記録
- 炭素鋼
- コンジットの取り付け
- BEL-ART - SCIENCEWARE ポリプロピレンボトル
- NASHVILLE WIRE ワイヤーデッキ
- ENPAC 4909シリーズ、流出封じ込めバーム
- ENPAC ホースビブ
- MERSEN FERRAZ GGX8AGシリーズ速断型ヒューズ
- WATTS フローマティック逆流ゴム部品修理キット
- SPEARS VALVES PVCクラス160IPS加工フィッティング15度。 エルボ、ガスケットxガスケット
- HALLOWELL バルクストレージラック
- BALDOR / DODGE XNUMXボルトピローブロック円すいころ軸受
- BUSSMANN ナイフブレード ヒューズ ブロック、クラス J、450 ~ 600 V 範囲