アイテム価格 | 針スケーラー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 2.0 |
XNUMX分あたりの打撃 | 3000 |
CFM @全負荷 | 10.0 |
デューティ | |
ハンドルタイプ | ピストル |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14.5 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
ストローク長 | 2-5 / 8」 |
スロットル | プッシュボタン |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8467191000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。