入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニードルスケーラーキット |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 3.88 |
XNUMX分あたりの打撃 | 4400 |
CFM @全負荷 | 15.5 |
デューティ | 産業 |
ハンドルタイプ | ストレート |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
ストローク長 | 1-17 / 32」 |
スロットル | レバー |
UPC | 190735620519 |
船の重量(kg) | 4.28 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8467191000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | XNUMX分あたりの打撃 | CFM @全負荷 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12V732 | 3.65 | 4600 | 10.0 | 16.5 " | ¥124,329 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。