HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ミゼットロック装置
ミゼット ツイスト ロック フランジ レセプタクル、2 / 3 極
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロッキング レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス レセプタクルには、耐熱性、耐衝撃性、耐久性を高めるためのフェノール ベースと真鍮コンタクトを備えたステンレス鋼フランジが付いています。 15 および 125/125V の電圧定格で利用できるこれらの 250A レセプタクルの幅広い製品群からお選びください。
Raptor Supplies また、提供しています ナイロン製フランジ付きレセプタクル?ベースとのシームレスな統合を実現するナイロン製フランジ付き。
ハベル配線デバイス - ケレムズ ロッキング レセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス レセプタクルには、耐熱性、耐衝撃性、耐久性を高めるためのフェノール ベースと真鍮コンタクトを備えたステンレス鋼フランジが付いています。 15 および 125/125V の電圧定格で利用できるこれらの 250A レセプタクルの幅広い製品群からお選びください。
Raptor Supplies また、提供しています ナイロン製フランジ付きレセプタクル?ベースとのシームレスな統合を実現するナイロン製フランジ付き。
ミゼットツイストロックコネクタ、2/3極、15A
Hubbell Wiring Device-Kellems ロック コネクタは、海洋および産業用途における振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス コネクタは、真鍮コンタクトとフェノール コンタクトを備えたナイロン ハウジングを備えており、高い耐熱性と耐衝撃性、耐久性を備えています。 一部のモデルは、狭いスペースでの操作に適した角度付きコネクタを備えています。 これらの黒色の 15A コネクタは、定格電圧 125 および 125/250V からお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています 防水シュラウド付きコネクタ?防水作業用。
Hubbell Wiring Device-Kellems ロック コネクタは、海洋および産業用途における振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス コネクタは、真鍮コンタクトとフェノール コンタクトを備えたナイロン ハウジングを備えており、高い耐熱性と耐衝撃性、耐久性を備えています。 一部のモデルは、狭いスペースでの操作に適した角度付きコネクタを備えています。 これらの黒色の 15A コネクタは、定格電圧 125 および 125/250V からお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています 防水シュラウド付きコネクタ?防水作業用。
ミゼットツイストロックステンレス鋼フランジインレット、2極
Hubbell 配線デバイス - Kellems のロック フランジ付きインレットは、建設、海洋、産業用途における振動や動きによる偶発的なワイヤの切断を防止することで、電気機器への安全な接続を提供します。 これらの 125V フランジ付きインレットには、フェノールベースと真鍮接点を備えたステンレス鋼フランジがあり、高い耐熱性と耐衝撃性、耐久性を備えています。 これらの 15A インレットの幅広い製品からお選びいただけます。2 線有極非接地構成と 3 線接地構成が用意されています。
Hubbell 配線デバイス - Kellems のロック フランジ付きインレットは、建設、海洋、産業用途における振動や動きによる偶発的なワイヤの切断を防止することで、電気機器への安全な接続を提供します。 これらの 125V フランジ付きインレットには、フェノールベースと真鍮接点を備えたステンレス鋼フランジがあり、高い耐熱性と耐衝撃性、耐久性を備えています。 これらの 15A インレットの幅広い製品からお選びいただけます。2 線有極非接地構成と 3 線接地構成が用意されています。
ツイストロックコネクタ3極4線50a
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CS8156C | AD7AQP | ¥64,336 |
フランジ付きインレット、15A、125VAC、2極、3線式接地、ネジ留め式端子
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBL7595N | AC8QEF | ¥5,333 |
詳細はこちら
- レインウェア
- 磁石と磁気ストリップ
- エアレーション
- シャベルタンパーと掘削ツール
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- 水救助装置
- 電子南京錠セキュリティシステムアクセサリ
- パイプとチューブのブラシ
- 電気ウォッシュダウンヒーター
- 交換用タグ
- IDEAL DPDTトグルスイッチ
- HI-TECH DURAVENT クリア/イエローウレタン壁/ ABSヘリックス工業用ダクトホース
- STRAUB グリップLパイプカップリング
- WALTER TOOLS Ak631シリーズ、インデックス可能なフライス
- BANJO FITTINGS バルブ本体
- PETERSEN PRODUCTS たわみゲージ
- BURNDY Hylink シリーズ ロング バレル スプライス
- EATON NZM シリーズ 完全モールド ケース サーキット ブレーカ
- HUMBOLDT ラウンドシャーボックスアセンブリ
- MUELLER STREAMLINE カップリング