入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックコネクタ |
アンプ | 15 |
ボディ材質 | ナイロン |
ケーブル範囲 | 0.281-0.421" |
色 | ブラック |
導体範囲 | #14 AWGから#12 AWG |
接続性 | 圧力端子ねじ |
コード径範囲 | 0.281「-0.421」 |
コードサイズ | "0.281へ" 0.421 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | 圧力端子ねじ |
直径D | #14 AWGから#12 AWG |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 2.42 " |
絶縁 | 絶縁体 |
長さ | 1.17 " |
材料 | ナイロン |
取り付け | コードマウント |
NEMA構成 | ML-2R |
NEMA評価 | ML-2R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
温度評価 | 最大連続:75度C; 最小連続:-40度衝撃なしのC、-25度インパクトあり。 |
タイプ | 2極3線 |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
幅(Width) | 1.17 " |
ワイヤーサイズ | #18 AWGから#14 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536694050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。