HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ミゼット ツイスト ロック コネクタ、2 / 3 極、15A
形式 | モデル | タイプ | ケーブル範囲 | コードサイズ | 電圧 | 定格電圧 | 高さ | 長さ | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL7593 | 2極3線 | 0.281-0.421" | "0.281へ" 0.421 | 125 VAC | 125 V | 2.42 " | 1.17 " | ML-2R | ¥7,633 | |
B | HBL7571 | 2極3線 | 0.335-0.421" | "0.335へ" 0.421 | 125 VAC | 125 V | 1.28 " | 1.69 " | ML-2R | ¥9,222 | |
C | HBL7484 | 3極3線 | 0.281-0.421" | "0.281へ" 0.421 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 V | 2.42 " | 1.17 " | ML-3R | ¥8,693 |
ミゼットツイストロックコネクタ、2/3極、15A
Hubbell Wiring Device-Kellems ロック コネクタは、海洋および産業用途における振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス コネクタは、真鍮コンタクトとフェノール コンタクトを備えたナイロン ハウジングを備えており、高い耐熱性と耐衝撃性、耐久性を備えています。 一部のモデルは、狭いスペースでの操作に適した角度付きコネクタを備えています。 これらの黒色の 15A コネクタは、定格電圧 125 および 125/250V からお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています 防水シュラウド付きコネクタ?防水作業用。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手押し車のタイヤ
- アナログマルチメータ
- 耐薬品性および使い捨ての衣類付属品
- シャフトアーバー
- ブロワー/モーターコントローラー
- ジェネレータ
- 目の保護具とアクセサリー
- バイブレーター
- 構造フレーミングシステム
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- AMPCO METAL ハンドパンチ
- APPROVED VENDOR ニードルズ
- NOVAFLEX バルクフードホース
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS サードサイズのフードパン
- DIXON R74シリーズレギュレーター
- COOPER B-LINE タイプ12レイイン配線トラフ
- APOLLO VALVES PowerpressシリーズTシャツ
- MORSE CUTTING TOOLS ボールエンドミル 5952Tシリーズ
- BALDOR / DODGE DLボールベアリング