STRAUB グリップ L 管継手
形式 | モデル | ボディ材質 | ボルトサイズ | 長さ | ボルトの数 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STR21401 | - | - | - | - | - | ¥167,048 | 見積依頼
|
A | STR25202 | - | - | - | - | - | ¥253,794 | 見積依頼
|
A | STR25200 | - | - | - | - | - | ¥253,794 | 見積依頼
|
A | STR25302 | - | - | - | - | - | ¥266,686 | 見積依頼
|
A | STR25300 | - | - | - | - | - | ¥266,686 | 見積依頼
|
A | STR20650 | 316ステンレススチール | 6mmアレン | 3 7 / 10 " | 2 | 3" | ¥62,825 | |
A | STR20300 | 316ステンレススチール | 6mmアレン | 2 2 / 5 " | 1 | 1.5 " | ¥38,386 | |
A | STR20200 | 316ステンレススチール | 6mmアレン | 2 2 / 5 " | 1 | 1.25 " | ¥36,941 | |
A | STR21150 | 316ステンレススチール | 8mmアレン | 4 3 / 10 " | 2 | 5" | ¥100,336 | |
A | STR20100 | 316ステンレススチール | 5mmアレン | 1 4 / 5 " | 1 | 1" | ¥30,368 | |
A | STR20900 | 316ステンレススチール | 6mmアレン | 3 7 / 10 " | 2 | 4" | ¥69,402 | |
A | STR20000 | 316ステンレススチール | 5mmアレン | 1 4 / 5 " | 1 | 3 / 4 " | ¥28,670 | |
A | STR20500 | 316ステンレススチール | 6mmアレン | 3 7 / 10 " | 2 | 2.5 " | ¥57,659 | |
A | STR20450 | 316ステンレススチール | 6mmアレン | 3" | 1 | 2" | ¥45,198 | |
A | STR21350 | 316ステンレススチール | 8mmアレン | 4 3 / 10 " | 2 | 6" | ¥108,691 | |
A | STR21400 | ステンレス鋼 | 10mmアレン | 5 9 / 16 " | 2 | 8" | ¥191,394 |
グリップLパイプカップリング
ストラウブ グリップ L パイプカップリングは、配管間に強力な接続を提供し、偶発的な外れや抜けを防ぎます。 これらの 316 ステンレス鋼カップリングは、パイプ周囲のカップリングを締めたり緩めたりするためのシングルまたはダブルのボルトと、漏れ防止動作のための EPDM ガスケットを備えています。 これらは信頼性に関して ASTM および CL 規格を満たしており、-4 ~ 212 °F の周囲温度で動作します。5、6、8、10 mm のアレン サイズの幅広いパイプ カップリングからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラジエーターアクチュエーターとバルブ
- スチームテーブルフードパンとインセット
- ミゼットロック装置
- 汎用フィルターエレメント
- 業務用厨房フード
- ポンプ制御
- パレットジャッキとアクセサリー
- パワードリル
- アルミニウム
- コンジットの取り付け
- 3M ダブルビブフード
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS スクエアヘッドプラグ
- SPEEDAIRE ブラケット3-1 / 4インチボアSs
- VAUGHAN エンジニアハンマー
- LOC-LINE 長方形ノズル6x 3/1インチ
- CHICAGO FAUCETS ショートペダル、アルミ
- EATON 2092 シリーズ T 字/Y アダプター
- MASTER LOCK A1165 アメリカンロック安全ロックアウト南京錠マスターキー付き
- BALDOR / DODGE エラストマー D-Flex タイプ Sc スペーサー カップリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ CDNS一減速減速機