入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリップLパイプカップリング |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボルト材質 | 316ステンレススチール |
ボルトサイズ | 6mmアレン |
ガスケット材料 | EPDM |
長さ | 2 2 / 5 " |
マックス。 圧力 | 232のプサイ |
ボルトの数 | 1 |
パイプサイズ | 1.25 " |
温度。 範囲 | -4度から212度F |
真空定格 | 28 " |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | CH |
モデル | ボディ材質 | ボルトサイズ | 長さ | ボルトの数 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STR20000 | 316ステンレススチール | 5mmアレン | 1 4 / 5 " | 1 | 3 / 4 " | ¥30,043 | |
STR20100 | 316ステンレススチール | 5mmアレン | 1 4 / 5 " | 1 | 1" | ¥30,687 | |
STR20300 | 316ステンレススチール | 6mmアレン | 2 2 / 5 " | 1 | 1.5 " | ¥38,789 | |
STR20450 | 316ステンレススチール | 6mmアレン | 3" | 1 | 2" | ¥45,672 | |
STR20500 | 316ステンレススチール | 6mmアレン | 3 7 / 10 " | 2 | 2.5 " | ¥58,265 | |
STR20650 | 316ステンレススチール | 6mmアレン | 3 7 / 10 " | 2 | 3" | ¥63,484 | |
STR20900 | 316ステンレススチール | 6mmアレン | 3 7 / 10 " | 2 | 4" | ¥70,131 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。