導電率クリップ
これらのクリップは、グリップタイプのカップリングを使用購入に進むきにパイプ間の連続電流を保証します。 グリップタイプのカップリングとパイプ面の間に配置します。 これらは、カップリングを締めるときにパイプの表面を簡単につかみます。
STRAUBは50年以上の経験を持ち、安全で耐久性があり経済的なパイプ接続を確立するためのソリューションを提供してきました。 本社はスイスのワンズにあります。 続きを読む
STRAUB Werke AG は、配管、化学処理、HVAC、海洋産業向けのパイプ カップリングの大手メーカーです。 STRAUB カップリングのカタログには、ステンレス鋼グリップ L カップリングとオープンフレックス ラップアラウンド カップリングが含まれています。 STRAUBパイプカップリング パイプのミスアライメントと振動を処理するために設計されており、造船、廃水処理、建設業界で広く使用されています。 これらの柔軟で軽量なカップリングは完全に組み立てられており、特別な工具を使用せずに簡単に取り付けることができます。 STRAUBグリップ-Lカップリング STRAUB オープンフレックス カップリングは、ライト パイプおよび低圧用途向けに設計されており、スチール、亜鉛メッキ鋼、ステンレス鋼、PVC、または銅製のパイプの結合に使用できます。 これらのカップリングは直径 1 ~ 120 インチの範囲で利用でき、密閉性と漏れ防止のシールを保証します。
これらのSTRAUBカップリングはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 したがって、それらはいくつかのピースからなるパックで提供されます。 これらは、航空貨物ではなく、宅配便の輸送に適しています。
これらのクリップは、グリップタイプのカップリングを使用購入に進むきにパイプ間の連続電流を保証します。 グリップタイプのカップリングとパイプ面の間に配置します。 これらは、カップリングを締めるときにパイプの表面を簡単につかみます。
これらの耐火カップリングは、火災の危険がありやすいエンジンルームなどの場所で使用されます。 それらは、火災の場合にガスケットと圧力を保持し、カップリングが緩むのを防ぎます。
これらのグリップにより、金属パイプとプラスチックパイプの間の緊密な接続とスムーズな移行が保証されます。 また、パイプの外径の違いも補正します。 さらに、セルフアンカー設計により、異なるサイズのパイプの場合でもグリップが動いたり滑ったりするのを防ぎます。
はい、STRAUB Flex&Open-Flexカップリングは、パイプの端が互いに近づいたり離れたりする場合に軸方向の柔軟性を提供します。 これらのカップリングは、通過する媒体の漏れのないシールを確保しながら、パイプシフトに対応できます。
いいえ、STRAUBカップリングは簡単な工具でパイプに簡単に取り付けることができ、漏れのないシールのために溶接する必要はありません。 これらのカップリングは、トルクレンチを使用してパイプにボルトをねじ込むだけで固定できます。
はい、STRAUBのMetal-Grip、Grip-L、OPEN-FLEX、およびFlexカップリングは、ラップアラウンド設計であるため再利用できます。
ダクタイル鋳鉄、鋼、ステンレス鋼、PVC、FRP、CPP、CPVC、銅、コンクリートで作られたプレーンエンドパイプに最適です。
STRAUBカップリングにはガスケットが組み込まれておらず、取り付け時に追加の潤滑剤は必要ありません。
それらは真空、圧力および吸引ラインに理想的です。