STRAUB パイプカップリング Straub の軽量で完全に組み立てられたグリップ L およびオープンフレックス ラップアラウンド カップリングは、直径 1 ~ 120 インチの範囲でご利用いただけます。 316 ステンレス鋼構造で、漏れ防止シールを提供するのに効果的です。
Straub の軽量で完全に組み立てられたグリップ L およびオープンフレックス ラップアラウンド カップリングは、直径 1 ~ 120 インチの範囲でご利用いただけます。 316 ステンレス鋼構造で、漏れ防止シールを提供するのに効果的です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | STR30250 | ¥43,124 | 見積依頼 |
A | STR30202 | ¥43,124 | 見積依頼 |
A | STR31050 | ¥65,929 | 見積依頼 |
A | STR31000 | ¥64,936 | 見積依頼 |
A | STR30950 | ¥64,439 | 見積依頼 |
A | STR30852 | ¥61,963 | 見積依頼 |
A | STR30850 | ¥61,963 | 見積依頼 |
A | STR30652 | ¥46,595 | 見積依頼 |
A | STR30650 | ¥46,595 | 見積依頼 |
A | STR30450 | ¥44,611 | 見積依頼 |
A | STR30350 | ¥44,119 | 見積依頼 |
A | STR30200 | ¥43,124 | 見積依頼 |
A | STR30152 | ¥38,664 | 見積依頼 |
A | STR30252 | ¥43,124 | 見積依頼 |
A | STR30002 | ¥37,177 | 見積依頼 |
A | STR30000 | ¥37,177 | 見積依頼 |
A | STR30602 | ¥46,595 | 見積依頼 |
A | STR30550 | ¥46,097 | 見積依頼 |
A | STR30352 | ¥59,005 | 見積依頼 |
A | STR30150 | ¥38,664 | 見積依頼 |
A | STR30052 | ¥38,166 | 見積依頼 |
A | STR30050 | ¥38,166 | 見積依頼 |
A | STR30452 | ¥44,611 | 見積依頼 |
A | STR30302 | ¥43,622 | 見積依頼 |
A | STR31052 | ¥65,929 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | G20000 | ¥24,782 | 見積依頼 |
A | G21350 | ¥94,677 | 見積依頼 |
A | G20251 | ¥31,725 | 見積依頼 |
A | G20351 | ¥36,185 | 見積依頼 |
A | G20425 | ¥42,135 | 見積依頼 |
A | G20451 | ¥45,672 | |
A | G20500 | ¥48,082 | 見積依頼 |
A | G20551 | ¥49,074 | 見積依頼 |
A | G20570 | ¥50,066 | 見積依頼 |
A | G20650 | ¥53,534 | 見積依頼 |
A | G20201 | ¥30,736 | 見積依頼 |
A | G20150 | ¥29,740 | 見積依頼 |
A | G20651 | ¥53,534 | 見積依頼 |
A | G20850 | ¥57,503 | 見積依頼 |
A | G20851 | ¥57,503 | 見積依頼 |
A | G20900 | ¥59,481 | 見積依頼 |
A | G20901 | ¥59,481 | 見積依頼 |
A | G20950 | ¥84,762 | 見積依頼 |
A | G21100 | ¥85,757 | 見積依頼 |
A | G21151 | ¥99,702 | |
A | G20200 | ¥30,736 | 見積依頼 |
A | G20100 | ¥25,778 | 見積依頼 |
A | G20050 | ¥25,280 | 見積依頼 |
A | G20151 | ¥29,740 | 見積依頼 |
A | G20101 | ¥32,259 |
STRAUB - グリップLパイプカップリング
グリップLパイプカップリング
ストラウブ グリップ L パイプカップリングは、配管間に強力な接続を提供し、偶発的な外れや抜けを防ぎます。 これらの 316 ステンレス鋼カップリングは、パイプ周囲のカップリングを締めたり緩めたりするためのシングルまたはダブルのボルトと、漏れ防止動作のための EPDM ガスケットを備えています。 これらは信頼性に関して ASTM および CL 規格を満たしており、-4 ~ 212 °F の周囲温度で動作します。5、6、8、10 mm のアレン サイズの幅広いパイプ カップリングからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ストラウブ グリップ L パイプカップリングは、配管間に強力な接続を提供し、偶発的な外れや抜けを防ぎます。 これらの 316 ステンレス鋼カップリングは、パイプ周囲のカップリングを締めたり緩めたりするためのシングルまたはダブルのボルトと、漏れ防止動作のための EPDM ガスケットを備えています。 これらは信頼性に関して ASTM および CL 規格を満たしており、-4 ~ 212 °F の周囲温度で動作します。5、6、8、10 mm のアレン サイズの幅広いパイプ カップリングからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | ボディ材質 | ボルトサイズ | 長さ | ボルトの数 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STR25202 | ¥253,794 | 見積依頼 | |||||
A | STR21401 | ¥200,561 | ||||||
A | STR25302 | ¥266,686 | 見積依頼 | |||||
A | STR25200 | ¥253,794 | 見積依頼 | |||||
A | STR25300 | ¥266,686 | 見積依頼 | |||||
A | STR20200 | ¥37,329 | ||||||
A | STR20300 | ¥38,789 | ||||||
A | STR20450 | ¥45,672 | ||||||
A | STR20500 | ¥58,265 | ||||||
A | STR20650 | ¥63,484 | ||||||
A | STR20900 | ¥70,131 | ||||||
A | STR21350 | ¥109,832 | ||||||
A | STR20000 | ¥30,043 | ||||||
A | STR20100 | ¥30,687 | ||||||
A | STR21150 | ¥101,390 | ||||||
A | STR21400 | ¥193,404 |
STRAUB - オープンフレックスラップアラウンドパイプカップリング
オープンフレックスラップアラウンドパイプカップリング
Straub パイプ継手は、真空、圧力、または吸引ラインの配管システムで 4 つのパイプまたはチューブを結合するために設計されています。 これらのユニットは、パイプのオリフィスを包み込んで漏れのないシールを形成する独自の薄型設計と、最大圧力 212 psi で -232 ~ 1 °F の温度に耐える EPDM スプリット ガスケットを備えています。 また、軸方向と角度のたわみを補正し、騒音と振動を減衰し、パイプの位置ずれを処理することもできます。 1-2/2、2、1-2/3、4、5、6、XNUMX インチのパイプ サイズのオープン フレックス ラップアラウンド パイプ カップリングの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
Straub パイプ継手は、真空、圧力、または吸引ラインの配管システムで 4 つのパイプまたはチューブを結合するために設計されています。 これらのユニットは、パイプのオリフィスを包み込んで漏れのないシールを形成する独自の薄型設計と、最大圧力 212 psi で -232 ~ 1 °F の温度に耐える EPDM スプリット ガスケットを備えています。 また、軸方向と角度のたわみを補正し、騒音と振動を減衰し、パイプの位置ずれを処理することもできます。 1-2/2、2、1-2/3、4、5、6、XNUMX インチのパイプ サイズのオープン フレックス ラップアラウンド パイプ カップリングの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | ボルトサイズ | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | STR35002 | ¥49,074 | 見積依頼 | |||
A | STR35350 | ¥58,492 | 見積依頼 | |||
A | STR36050 | ¥82,286 | 見積依頼 | |||
A | STR35900 | ¥77,328 | 見積依頼 | |||
A | STR35000 | ¥49,074 | 見積依頼 | |||
A | STR35852 | ¥77,309 | 見積依頼 | |||
A | STR35800 | ¥75,844 | 見積依頼 | |||
A | STR35650 | ¥60,974 | 見積依頼 | |||
A | STR35601 | ¥49,074 | 見積依頼 | |||
A | STR35052 | ¥50,561 | 見積依頼 | |||
A | STR35502 | ¥59,979 | 見積依頼 | |||
A | STR35250 | ¥56,507 | 見積依頼 | |||
A | STR35200 | ¥56,016 | 見積依頼 | |||
A | STR35150 | ¥52,047 | 見積依頼 | |||
A | STR35652 | ¥60,974 | 見積依頼 | |||
A | STR35352 | ¥58,492 | 見積依頼 | |||
A | STR35252 | ¥56,507 | 見積依頼 | |||
A | STR35202 | ¥56,016 | 見積依頼 | |||
A | STR35152 | ¥52,047 | 見積依頼 | |||
A | STR36052 | ¥82,286 | 見積依頼 | |||
A | STR35001 | ¥46,399 | ||||
A | STR35151 | ¥48,998 | ||||
A | STR35201 | ¥53,382 | ||||
A | STR35351 | ¥57,540 | ||||
A | STR35651 | ¥59,619 |
詳細はこちら
- 機械切削工具
- トレーニング
- 測定装置
- ギアモーター
- ゴミ袋とライナー
- ソフトサイドストレージ
- 圧力計
- ラベルメーカーアクセサリー
- ウィンチアクセサリー
- 近接アクセサリー
- 3M エアフローディフレクター
- HYDRO VACUUM OPVシリーズ多段ポンプ
- PASS AND SEYMOUR ハードユース仕様グレードXNUMXウェイスイッチ
- APOLLO VALVES 612シリーズ炭素鋼Y型ストレーナー
- ANVIL 角座金
- JOBOX Gear-Lock シリーズ プッシュボタン シングルリッド クロスオーバー
- MARTIN SPROCKET QDショートブッシュ
- JOHN STERLING ポールソケット
- CULLIGAN 飲料水フィルターハウジング
- MILTON-INDUSTRIES ブリーザー