HYDRO VACUUM OPVシリーズ 多段ポンプ
OPVシリーズ多段ポンプ
Hydro Vacuum OPVシリーズ多段ポンプは、オフィスビルやハイドロフォアプラントの飲料水のポンプと圧力の改善に使用されます。 それらは、ポンプを取り外さずにモーターを快適に分解できるように、クランプカップリングに取り付けられています。 これらのポンプは、本体のシャフトをシールするカートリッジタイプのフェイスシールを備えており、効率的な操作のために周波数インバーターによって駆動が調整されています。 これらの多段ポンプの範囲から選択し、8、10、11、15、および16段のバリエーションで利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウォッシュダウンモーター
- キャリブレーションウェイト
- 天井排気換気装置
- 配線路とケーブルトレイ
- コードレスリベッター
- シンクと噴水
- 給湯器
- 電力試験
- 冷凍試験装置
- パテ
- SQUARE D 24VAC、リレー
- WEILER 3-1 / 4 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大25,000 RPM
- KABA ILCO デッドラッチレバーハンドル、ブロンズ
- GRAINGER 男性ルアー1 / 4-28
- FIMCO 小ねじ24インチ
- PHILIPS BURTON 無影灯と天井マウント
- VALLEY CRAFT シングル/ダブルシリンダーハンドトラック、600ポンド
- VULCAN HART 種火、緑
- SMC VALVES 自動スイッチ
- BALDOR / DODGE SCM、XNUMXボルトフランジ、ボールベアリング