STRAUB オープン フレックス ラップアラウンド パイプ カップリング
Straub Flex パイプ カップリングは、真空、圧力、または吸引ラインを備えた配管システムで XNUMX つのパイプまたはチューブを結合するために設計されています。 Raptor Supplies は、1-1/2、2、2-1/2、3、4、5、6 インチのパイプ サイズのオープン フレックス ラップアラウンド パイプ カップリングを提供しています。
形式 | モデル | ボルトサイズ | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | STR36050 | - | - | - | ¥82,286 | 見積依頼
|
A | STR35852 | - | - | - | ¥77,309 | 見積依頼
|
A | STR35150 | - | - | - | ¥52,047 | 見積依頼
|
A | STR35000 | - | - | - | ¥49,074 | 見積依頼
|
A | STR35502 | - | - | - | ¥59,979 | 見積依頼
|
A | STR35200 | - | - | - | ¥56,016 | 見積依頼
|
A | STR35652 | - | - | - | ¥60,974 | 見積依頼
|
A | STR36052 | - | - | - | ¥82,286 | 見積依頼
|
A | STR35650 | - | - | - | ¥60,974 | 見積依頼
|
A | STR35152 | - | - | - | ¥52,047 | 見積依頼
|
A | STR35800 | - | - | - | ¥75,844 | 見積依頼
|
A | STR35601 | - | - | - | ¥49,074 | 見積依頼
|
A | STR35350 | - | - | - | ¥58,492 | 見積依頼
|
A | STR35202 | - | - | - | ¥56,016 | 見積依頼
|
A | STR35900 | - | - | - | ¥77,328 | 見積依頼
|
A | STR35352 | - | - | - | ¥58,492 | 見積依頼
|
A | STR35250 | - | - | - | ¥56,507 | 見積依頼
|
A | STR35002 | - | - | - | ¥49,074 | 見積依頼
|
A | STR35252 | - | - | - | ¥56,507 | 見積依頼
|
A | STR35052 | - | - | - | ¥50,561 | 見積依頼
|
A | STR35651 | 6mmアレン | 3 7 / 10 " | 4" | ¥58,998 | |
A | STR35351 | 6mmアレン | 3 7 / 10 " | 3" | ¥56,943 | |
A | STR35201 | 6mmアレン | 3" | 2.5 " | ¥52,827 | |
A | STR35001 | 6mmアレン | 3" | 1.5 " | ¥45,917 | |
A | STR35151 | 6mmアレン | 3" | 2" | ¥48,488 | |
A | STR36051 | 8mmアレン | 4 1 / 5 " | 6" | ¥79,220 | |
A | STR35901 | 8mmアレン | 4 1 / 5 " | 5" | ¥71,946 |
オープンフレックスラップアラウンドパイプカップリング
Straub パイプ継手は、真空、圧力、または吸引ラインの配管システムで 4 つのパイプまたはチューブを結合するために設計されています。 これらのユニットは、パイプのオリフィスを包み込んで漏れのないシールを形成する独自の薄型設計と、最大圧力 212 psi で -232 ~ 1 °F の温度に耐える EPDM スプリット ガスケットを備えています。 また、軸方向と角度のたわみを補正し、騒音と振動を減衰し、パイプの位置ずれを処理することもできます。 1-2/2、2、1-2/3、4、5、6、XNUMX インチのパイプ サイズのオープン フレックス ラップアラウンド パイプ カップリングの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
動作メカニズム
- Straub オープン フレックス カップリングは拡張継手として機能します。
- これらのカップリングを使用するには、パイプが適切に固定され、拘束されている必要があります。
- 特別な工具やパイプ端の準備は必要ありません。
- これらのパイプ継手は、トルク レンチのみを使用して確実かつ安全にパイプ接続を行うことができ、締め直しの必要はほとんどありません。
特徴
- Straub オープン フレックス カップリングは、パイプのオリフィスの周りを包み込んで漏れのないシールを形成する薄型設計を特徴としています。
- これらのユニットには、最大圧力 4 psi で、-212 ~ 232 °F の範囲の温度に耐える EPDM スプリット ガスケットが付いています。
- 特許取得済みのグリップリングは、硬い表面のパイプに優れた保持力を提供します。
- これらのカップリングは、軸方向と角度のたわみを補正し、騒音と振動を減衰し、パイプの位置ずれを処理します。
対応アクセサリー
- Dixon STR6648 組立ツール: これらのユニットは、Straub オープン フレックス 1L カップリングと併用するように設計されており、スムーズな取り付けを保証します。
規格と承認
- ASTM 1476、タイプ C、クラス 2
- 米国海運局 (ABS) 最大 232 PSI
- UL
- 国立衛生財団
よくある質問
これらのカップリングは再利用可能ですか?
はい、これらのカップリングは再利用可能で、最大 5 度までのパイプの位置ずれに対応するために使用できます。
Straub Flex カップリングはどのようなタイプのパイプ材料に使用できますか?
鋼、亜鉛メッキ鋼、ステンレス鋼、薄肉ステンレス鋼、PVC、銅などの同種または異種のパイプ材料を接合します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クロスオーバーラダーアクセサリー
- キャップ
- 現在のトランスデューサー
- 耐薬品性および使い捨ての衣類付属品
- ビニール
- 冷凍
- 自動車試験
- ツール収納
- 溶接洗浄
- CONDOR ドラムトップ吸収パッド
- BECKETT イグニッショントランスヒンジの交換
- FOL-DA-TANK Eタイプ、エアチューブサイド
- TENNSCO パワーレール
- LITTLE GIANT PUMPS リレー
- THOMAS & BETTS XJG98シリーズユニバーサルカップリング
- BUYERS PRODUCTS スプリング ラッチ アセンブリ
- DAYTON スロットルバルブ
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、50 チェーン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MDTD 二減速減速機