入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オープンフレックスラップアラウンドパイプカップリング |
ボディ材質 | 304ステンレススチール |
ボルト材質 | 亜鉛めっき鋼 |
ボルトサイズ | 6mmアレン |
ガスケット材料 | EPDM |
長さ | 3" |
マックス。 圧力 | 232のプサイ |
ボルトの数 | 2 |
パイプサイズ | 1.5 " |
温度。 範囲 | -4度から212度F |
真空定格 | 28 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | CH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。