入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 出口ドアアラーム |
アラームタイプ | ホルン |
本体径 | 5" |
ボディ材質 | ポリカーボネート |
肉厚 | 2" |
シリンダータイプ | キーロック |
デシベル | 95〜105dB |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
住宅資材 | ポリカーボネート |
電源 | 9Vバッテリー |
タイプ | 両開き |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 8531100035 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
3JYW2 | リモートホーンアラーム | ¥31,022 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。