浮ひょう
浮ひょう
形式 | モデル | 長さ | レンジ | 規模 | スケール分割 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6613-IC | ¥107,461 | |||||
A | 6613-LC | ¥111,371 | |||||
B | 6613-N | ¥14,588 | |||||
B | 6613-Q | ¥14,588 | |||||
A | 6613-QC | ¥106,770 | |||||
A | 6613-FC | ¥112,121 | |||||
C | 6605-5H | ¥9,942 | |||||
A | 6613-NC | ¥113,118 | |||||
A | 6613-GC | ¥114,339 | |||||
A | 紀元前6613年 | ¥112,121 | |||||
A | 6613-HC | ¥112,121 | |||||
B | 6613-M | ¥14,588 | |||||
A | 6613-MC | ¥106,762 | |||||
D | 6609-11 | ¥6,831 | |||||
B | 6613-H | ¥14,588 | |||||
B | 6613-L | ¥14,588 | |||||
D | 6609-9 | ¥6,555 | |||||
A | 6613-PC | ¥112,121 | |||||
E | 6613-K | ¥14,588 | |||||
B | 6613-P | ¥14,588 | |||||
B | 6613-私 | ¥14,588 | |||||
B | 6613-G | ¥14,588 | |||||
D | 6609-2 | ¥6,555 | |||||
F | 6611-3 | ¥6,555 | |||||
A | 6613-KC | ¥112,121 |
安全複合型比重計
Durac Safety 複合型比重計は、食品および飲料、化学、薬学、輸送および冷凍業界において、水と比較した液体の温度と相対密度を測定します。 鉛フリーのバラストと、水銀を含まないブルースピリット有機液体を使用したガラス構造により、正確な測定を実現します。 これらの比重計は、0 ~ 150 °F または 0 ~ 50 °C の範囲の温度を測定し、相対密度を測定するための 3 種類の異なるスケールを備えています。 比重計は水の密度と比較した液体の相対密度を測定しますが、API 比重計は石油製品の比重を測定し、砂糖またはブリックス比重計は溶液中のスクロース含有量を測定します。
Durac Safety 複合型比重計は、食品および飲料、化学、薬学、輸送および冷凍業界において、水と比較した液体の温度と相対密度を測定します。 鉛フリーのバラストと、水銀を含まないブルースピリット有機液体を使用したガラス構造により、正確な測定を実現します。 これらの比重計は、0 ~ 150 °F または 0 ~ 50 °C の範囲の温度を測定し、相対密度を測定するための 3 種類の異なるスケールを備えています。 比重計は水の密度と比較した液体の相対密度を測定しますが、API 比重計は石油製品の比重を測定し、砂糖またはブリックス比重計は溶液中のスクロース含有量を測定します。
比重標準比重計
Durac 比重比重計は、石油製品やその他の重い液体の密度と比重を測定します。 これらの比重計は鉛フリーのバラストとガラスで作られており、浮力を抑えて視認性を高めています。 個別に滅菌されており、最高 60 °F の温度に耐えることができます。 食品および飲料、薬学、化学、冷蔵および輸送の用途に最適です。 これらの単位は ASTM 規格に準拠しており、API、塩化カルシウム、食塩水、アルコールプルーフ %、密度、およびその他のスケールで利用でき、さまざまな温度で +/- 1 パーセントの最大精度で測定できます。
Durac 比重比重計は、石油製品やその他の重い液体の密度と比重を測定します。 これらの比重計は鉛フリーのバラストとガラスで作られており、浮力を抑えて視認性を高めています。 個別に滅菌されており、最高 60 °F の温度に耐えることができます。 食品および飲料、薬学、化学、冷蔵および輸送の用途に最適です。 これらの単位は ASTM 規格に準拠しており、API、塩化カルシウム、食塩水、アルコールプルーフ %、密度、およびその他のスケールで利用でき、さまざまな温度で +/- 1 パーセントの最大精度で測定できます。
バッテリー比重計180mmL
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
6605-5 | AB4ZFG | ¥27,272 |
比重計、%エチルアルコールスケール、0.20%スケール分割、75/95%範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
B61807-4000 | CP3XLE | ¥16,978 |
温湿度計
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5200SB | CQ2FDE | ¥1,068 |
詳細はこちら
- 解体ツールと機器
- ドアハードウェア
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- OリングとOリングキット
- 井戸ポンプ
- 再利用可能な耳栓
- ルームエアコンモーター
- サーマルイメージャー
- サンディングスポンジ
- プールクリーナーポンプ
- SIEMENS SCNDシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
- DEWALT インパクトレディステップドリルビットセット
- GUARDAIR 真空ユニット
- HOFFMAN タイプ12ドアフロアスタンドエンクロージャ
- EATON E50 シリーズ NEMA ヘビーデューティ プラグイン リミット スイッチ レセプタブル
- MORSE CUTTING TOOLS ソリッド/ロウ付けチャッキングリーマ 2655シリーズ
- TIMKEN スピンドル深溝玉軸受
- RAE ステンシル
- BROWNING ダブルAシリーズ Vグリップベルト
- GRAINGER ワイヤーウォールマウントシェルフ