KILLARK 危険場所のプラグおよびレセプタクル
危険な場所の GFCI レセプタクル
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | UGRGF108WW | ¥524,286 | |
B | UGRGF111WW | ¥536,862 |
形式 | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | UGP-20231QWWW | ¥36,088 | ||
A | UGP-20232QWWW | ¥33,052 |
ピンおよびスリーブプラグ
Killark ピンとスリーブ プラグは、製紙工場、発電所、製油所、食品加工施設のポンプ、発電機、送風機、掃除機などの電気機器に電力を供給します。 特許取得済みの八角形の形状が特徴で、電気機器の接続または取り外しの際にしっかりとグリップできます。 これらの NEMA 定格プラグには、導体の周囲にクランプを固定するための端子ボックスとグリッパー リブが装備されており、2、3、および 4 線レセプタクルのオプションで利用できます。 Raptor Supplies キラークも提供しています ピン&スリーブコネクタ ブリーチロックフリップキャップを持っています。
Killark ピンとスリーブ プラグは、製紙工場、発電所、製油所、食品加工施設のポンプ、発電機、送風機、掃除機などの電気機器に電力を供給します。 特許取得済みの八角形の形状が特徴で、電気機器の接続または取り外しの際にしっかりとグリップできます。 これらの NEMA 定格プラグには、導体の周囲にクランプを固定するための端子ボックスとグリッパー リブが装備されており、2、3、および 4 線レセプタクルのオプションで利用できます。 Raptor Supplies キラークも提供しています ピン&スリーブコネクタ ブリーチロックフリップキャップを持っています。
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | ワイヤーの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | KP-20ABC | ¥158,990 | 見積依頼 | |||
B | VP3275 | ¥77,156 | 見積依頼 | |||
C | KRS-215-120 | ¥207,317 | 見積依頼 | |||
D | VP3485 | ¥96,704 | ||||
D | VP3475 | ¥113,509 | ||||
D | VP3375 | ¥101,553 | ||||
D | VP3385 | ¥112,814 | ||||
D | VP6475 | ¥119,680 | ||||
D | VP6375 | ¥113,672 | ||||
D | VP6485 | ¥143,212 | ||||
E | VP10377 | ¥160,817 | ||||
E | VP10477 | ¥178,672 | ||||
E | VP10387 | ¥178,640 | ||||
E | VP10487 | ¥179,483 | ||||
F | VP204513 | ¥322,504 | ||||
F | VP203512 | ¥303,241 | ||||
F | VP204612 | ¥360,406 | ||||
F | VP203512-S39 | ¥378,069 | ||||
F | VP204612-S39 | ¥396,903 | ||||
F | VP203612 | ¥334,927 | ||||
F | VP204513-S39 | ¥385,619 | ||||
F | VP203612-S39 | ¥413,986 |
ピンおよびスリーブ リセプタクル
Killark のピンとスリーブ レセプタクルは、電気接続を確保し、湿気、汚れ、汚れ、化学物質から絶縁するように設計されています。 これらの銅を含まないアルミニウムユニットは、優れた靭性と耐久性を実現するために、静電的に塗布されたエポキシパウダー仕上げが施されています。 フリップ蓋として機能する独自の特許取得済みのブリーチ ロック キャップが特徴で、キャップ アームの特許取得済みのノッチにより、プラグの挿入やメンテナンスが簡単にできるようキャップを開いた状態に保つことができます。 30、60、100、200A の電流定格で利用できるこれらのレセプタクルの幅広い製品からお選びください。
Raptor Supplies Killark3 / 4ポールも提供しています ピンとスリーブプラグ グリッパリブ付きでレセプタクルの着脱時にしっかりとグリップします。
Killark のピンとスリーブ レセプタクルは、電気接続を確保し、湿気、汚れ、汚れ、化学物質から絶縁するように設計されています。 これらの銅を含まないアルミニウムユニットは、優れた靭性と耐久性を実現するために、静電的に塗布されたエポキシパウダー仕上げが施されています。 フリップ蓋として機能する独自の特許取得済みのブリーチ ロック キャップが特徴で、キャップ アームの特許取得済みのノッチにより、プラグの挿入やメンテナンスが簡単にできるようキャップを開いた状態に保つことができます。 30、60、100、200A の電流定格で利用できるこれらのレセプタクルの幅広い製品からお選びください。
Raptor Supplies Killark3 / 4ポールも提供しています ピンとスリーブプラグ グリッパリブ付きでレセプタクルの着脱時にしっかりとグリップします。
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | ワイヤーの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VR341E2 | ¥79,169 | 見積依頼 | |||
A | VR331E2 | ¥77,148 | 見積依頼 | |||
A | VR331E3 | ¥76,487 | 見積依頼 | |||
B | KRS-20 | ¥188,564 | 見積依頼 | |||
C | KRS-218-320 | ¥216,707 | 見積依頼 | |||
C | KRS-218-220 | ¥207,317 | 見積依頼 | |||
A | VR321E2 | ¥71,166 | 見積依頼 | |||
C | KRS-215-220 | ¥207,317 | 見積依頼 | |||
A | VR321E1 | ¥73,803 | 見積依頼 | |||
A | VR332E2 | ¥79,840 | 見積依頼 | |||
A | VR341E3 | ¥70,771 | 見積依頼 | |||
A | VR342E3 | ¥77,632 | 見積依頼 | |||
C | KRS-215-320 | ¥216,707 | 見積依頼 | |||
D | VR331 | ¥79,634 | ||||
D | VR332 | ¥92,739 | ||||
D | VR342 | ¥97,616 | ||||
D | VR341 | ¥93,187 | ||||
D | VR631 | ¥102,692 | ||||
D | VR642 | ¥133,794 | ||||
D | VR641 | ¥120,704 | ||||
E | VR1042 | ¥170,384 | ||||
E | VR1031 | ¥123,615 | ||||
E | VR1041 | ¥147,846 | ||||
E | VR1032 | ¥143,796 | ||||
F | VR20312 | ¥301,881 |
プラグ、125VAC、15A、1 hp、3 ワイヤ、2 極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
UGP-15231QWWW | CH6RVN | ¥35,833 | 詳細を参照してください。 |
レセプタクル、250VAC、20A、1/2 インチハブサイズ、2 極、3 ワイヤ、粉体塗装
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
UGR4-20232QW | CH6RVP | ¥113,815 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- ヘッド保護
- HVACモーター
- 芝刈り機とトリマー
- 安全警報と警告
- ペイントスプレーとアクセサリー
- 電流センサーリレー
- ダウンブラスト遠心ルーフベンチレーター
- VAVコントロール
- 絶縁チャンネルストリップヒーター
- 音声データハウジング
- ADD-A-LEVEL 調節可能なプラスチック棚
- KNIPEX クランプジョーロッキングプライヤー
- BANJO FITTINGS ポンプインペラ
- DIXON 短い溶接Tシャツ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、5 / 8-20 Un
- LEESON ペデスタルファンモーター、単相、TEAO、ヨークマウント
- Cementex USA フラッシュコネクトトルクスビットソケット、1/2インチ角ドライブ
- OILITE スラストワッシャー
- VIEGA MEGAPRESS ストリートエルボー
- HEIDOLPH プラットフォーム