KILLARK VP204513 ピン スリーブ プラグ 200A 4P 4W 600VAC/250VDC
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
アイテム価格 | ピンとスリーブプラグ |
アンプ | 200 |
材料 | 電気的に静的に塗布されたエポキシ、粉末仕上げの銅フリーアルミニウム |
NEMA評価 | 4X |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 4 |
電圧 | 600VAC / 250VDC |
船の重量(kg) | 5.18 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 40.39 |
船幅(cm) | 21.34 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。