KILLARK VP204612 ピン スリーブ プラグ 200A 4P 3W 600VAC/250VDC
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
アイテム価格 | ピンとスリーブプラグ |
アンプ | 200 |
材料 | 電気的に静的に塗布されたエポキシ、粉末仕上げの銅フリーアルミニウム |
NEMA評価 | 4X |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 3 |
UPC | 783936833064 |
電圧 | 600VAC / 250VDC |
船の重量(kg) | 5.15 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 21.08 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。