フロートスイッチ
フロート スイッチは、液面が特定の点まで上昇または下降したときにアラームやポンプなどのデバイスを制御するように設計されています。選択されたモデルは、適切なコンパクト設計を備えています...続きを読む
直立ポンプの切り替え
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4KU68 | AD8KVM | ¥9,509 |
空気圧液面制御1/2インチNpt
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
032.036.000. | AG3REU | ¥468,936 |
スイッチ、フロート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
32201527 | CJ3PKV | ¥171,408 |
結露浸水検知スイッチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WS-1 | AF2RTD | ¥19,329 |
フロートスイッチチルトフロート8Va 14.7 Psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M4189 | AC4HWN | ¥12,038 |
フロート スイッチ、110V AC、20 フィート、13A、ベース上 14 インチ、テザー フロート、PVC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
513633 | CJ2FML | ¥42,837 |
井戸の風量制御
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
F93B-1C | AF7EKF | ¥13,583 |
フロート スイッチ、110V AC、20 フィート、10A、ベース上 9 ~ 14 インチ、テザー フロート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
513638 | CJ2FMP | ¥30,969 |
フロート スイッチ、110V AC、20 フィート、13A、ベース上 14 インチ、テザー フロート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
513632 | CJ2FMM | ¥42,608 |
導電率およびフロートスイッチコントローラー、-4 ~ 140 度F 動作温度、AC120V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R2-120 | CM7MZY | ¥44,880 | 詳細を参照してください。 |
フロートスイッチ、レベル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M9200 | CM7MZC | ¥63,240 | 詳細を参照してください。 |
コントロールフロートスイッチ、230V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
950477 | BQ8HPX | ¥37,046 | 詳細を参照してください。 |
コントロールフロートスイッチ、20A、30フィートの長さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
950348 | BQ8HPR | ¥35,380 | 詳細を参照してください。 |
コントロールフロートスイッチ、115V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
950475 | BQ8HPQ | ¥37,046 | 詳細を参照してください。 |
フロートスイッチ、レベル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M3769 | CM7MYM | ¥26,860 | 詳細を参照してください。 |
ピギーバックメカニカルフロートスイッチ、25フィートのコード長
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
599119 | AL7MJC | ¥19,961 | 詳細を参照してください。 |
調整可能なフロートスイッチ、1.5~24インチの調整可能な長さ範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M5602-7808-2 | CM7みゅ | ¥63,750 | 詳細を参照してください。 |
調整可能なフロートスイッチ、1.5~48インチの調整可能な長さ範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M5602-7808-4 | CM7MYW | ¥68,850 | 詳細を参照してください。 |
調整可能なフロートスイッチ、1.5~36インチの調整可能な長さ範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M5602-7808-3 | CM7MYV | ¥65,450 | 詳細を参照してください。 |
チルトフロートスイッチ、リード線長さ49.2フィート、158度F 最高温度、16A、250V AC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M4189-1003 | CM7MYN | ¥12,750 | 詳細を参照してください。 |
フロートスイッチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
950229 | BQ8HPD | ¥53,447 | 詳細を参照してください。 |
フロートスイッチ
フロートスイッチは、タンク内の水位を検出するために使用されます。 Raptor Supplies Dayton などのブランドの水フロート スイッチを幅広く提供しています。 ゼネラル·エレクトリック、Flowline、 マディソン そしてリトルジャイアント。 これらのスイッチは、排水ポンプおよび復水ポンプで使用できます。 デイトン フロートスイッチは、サンプベイスンの水位に応じて自動的に上下するABS /ポリプロピレンフロートを備えています。 これらのUL508準拠のスイッチは、ピギーバック/ストリップ接続のリード/プラグ/プラグを提供します。 それらは3600VAの最大電力を生成し、221°Fの温度まで動作することができます。 フローライン レベルスイッチは、水、化学薬品、油、廃水、乾燥固形物のレベルを測定するために設計されています。 これらの CE 準拠スイッチは、低摩擦性と耐薬品性を確保するためにポリプロピレン製のフロートを備えています。 これらのストリップ接続スイッチは、それぞれ最大 29 psi および 122 °F までの圧力と液体温度に耐えることができます。 これらのフロート スイッチの最大圧力は 217 psi です。
よくある質問
排水ポンプの連結スイッチと垂直スイッチの違いは何ですか?
テザーフロートスイッチは、直径が大きく、深い排水ピットに最適です。 ポンプサイクル間の時間を延長し、モーターをより効率的に冷却できるようにします。 一方、垂直スイッチは狭くて浅い排水ピットに適しており、ポンプをより頻繁に起動します。
ピギーバックフロートスイッチとは何ですか?
ピギーバック フロート スイッチをコンセントに差し込み、水位の上昇または下降に合わせてポンプの ON/OFF 操作を行うことができます。
ダイヤフラム フロート スイッチの用途は何ですか?
ダイアフラム フロート スイッチは、水位が上昇してフロート ダイアフラムに圧力がかかると作動します。 これらは、フロートがハングアップする可能性があるアプリケーションでよく使用されます。
詳細はこちら
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- インパクトソケットとビット
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- 温水ヒーターおよび付属品
- タンブラーとメディア
- モップシンク
- エンジンスタンドとクレーン
- ガス溶接の衣装
- 電線管削減ブッシングとワッシャー
- 電気安全アクセサリー
- DECOR GRATES 2ルーバーソリッド
- PARKER アキュムレータセーフブロックPsiリリーフ
- BUSSMANN GDCシリーズ、5 x 20mm、ガラスおよびセラミックヒューズ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、3-56Unfに移動
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 5 / 16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVCティースタイルゼロデッドレッグボールバルブ、FPTスレッドおよびソケットエンド、EPDM
- SPEARS VALVES PVC Yストレーナー、真のユニオンねじ山、FKM
- EBERBACH バークランプ
- TRICO Streamliner V グリースディスペンサー
- SPEAKMAN エアレーター