アイテム価格 | 液面制御 |
ボディ材質 | 鋼 |
コンプライアンス | CE |
接続 | 1 / 2 "NPT |
フィッティング | 1 / 2 "NPT |
フロート径 | 6" |
フロートの長さ | 6-7 / 8インチ |
フロート素材 | 302 / 304ステンレス鋼 |
高さ | 12.75 " |
長さ | 72 " |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 190度 |
取り付けブラケットの材質 | 鋼 |
マウント | 1-1 / 2 "パイプ |
操作 | オートマチック |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
茎の長さ | 72 " |
ステム素材 | 303ステンレススチール |
スイッチタイプ | 機械的/空気圧 |
でオフになります | さまざまなレベル |
でオンになります | さまざまなレベル |
タイプ | ニューマチック |
幅(Width) | 9 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8481909085 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。