入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 深井戸の風量制御 |
ボディ材質 | 熱可塑性プラスチック |
コンプライアンス | SDWA |
フロート径 | 2" |
フロートの長さ | 3-5 / 8インチ |
フロート素材 | プラスチック |
高さ | 4.5 " |
長さ | 8 45 / 64 " |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
製品データシート | ジョンソン-コントロール-f93b-1c.pdf |
スイッチタイプ | ノーマルオープン |
タイプ | 風量制御 |
幅(Width) | 1.38 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481809015 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。