アイテム価格 | ペデスタルサンプポンプスイッチ |
ボディ材質 | プラスチック |
長さ | 2" |
最大実行中のアンペア | 12/8 |
マックス。 温度 | 110 F |
最大電圧 | 125/250 |
タイプ | 直立 |
幅(Width) | 3 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。