AIRMASTER FAN ダイレクトドライブ排気ファン
形式 | モデル | 注ぐ速さ | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 電力定格 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25602 | ¥190,400 | 見積依頼 | ||||||
A | 25612 | ¥198,560 | 見積依頼 | ||||||
A | 25811 | ¥237,381 | 見積依頼 | ||||||
A | 25622 | ¥197,941 | 見積依頼 | ||||||
A | 25632 | ¥201,774 | 見積依頼 | ||||||
A | 25831 | ¥238,247 | 見積依頼 | ||||||
A | 25652 | ¥230,952 | 見積依頼 | ||||||
A | 25662 | ¥234,043 | 見積依頼 | ||||||
A | 25861 | ¥271,629 | 見積依頼 | ||||||
A | 25682 | ¥318,734 | 見積依頼 | ||||||
A | 25891 | ¥361,636 | 見積依頼 | ||||||
A | 25692 | ¥321,207 | 見積依頼 | ||||||
A | 25702 | ¥353,229 | 見積依頼 | ||||||
A | 25921 | ¥382,530 | 見積依頼 | ||||||
A | 25722 | ¥341,607 | 見積依頼 | ||||||
A | 25712 | ¥354,712 | 見積依頼 | ||||||
A | 25911 | ¥393,163 | 見積依頼 | ||||||
A | 25732 | ¥370,043 | 見積依頼 | ||||||
A | 25941 | ¥409,854 | 見積依頼 | ||||||
A | 25742 | ¥366,952 | 見積依頼 |
HVEXシリーズダイレクトドライブ高圧高速ファン
エアマスター ファン HVEX シリーズ ダイレクト ドライブ高圧ファンは、高い空気流量と高い空気圧を必要とするスペースの換気、冷却、空気循環に適しています。 これらのファンは、最適な空気品質と温度制御を維持することが不可欠な HVAC システム、製造施設、倉庫、スポーツ会場で使用されます。 これらのファンは簡単に設置できるように完全に組み立てられた状態で納品され、安全性と信頼性を向上させる全密閉型/防爆モーターが装備されています。
エアマスター ファン HVEX シリーズ ダイレクト ドライブ高圧ファンは、高い空気流量と高い空気圧を必要とするスペースの換気、冷却、空気循環に適しています。 これらのファンは、最適な空気品質と温度制御を維持することが不可欠な HVAC システム、製造施設、倉庫、スポーツ会場で使用されます。 これらのファンは簡単に設置できるように完全に組み立てられた状態で納品され、安全性と信頼性を向上させる全密閉型/防爆モーターが装備されています。
HVシリーズダイレクトドライブ高圧高速ファン
エアマスター ファン HV シリーズ ダイレクト ドライブ ファンは、倉庫、配送センター、商業スペース、作業場、ガレージに高圧、高速の気流を提供します。 空気の流れを強化する必要がある環境での冷却、換気、空気循環の目的に最適です。 これらの AMCA 認定ファンにはダイレクト ドライブ メカニズムが装備されており、ベルトやプーリーが不要です。 直径 48 インチのプロペラと、汚染物質の侵入を防ぐ三相全閉モーターを備えています。 これらの機器の保護ファン ガードは、ブレードとの偶発的な接触を防ぎます。
エアマスター ファン HV シリーズ ダイレクト ドライブ ファンは、倉庫、配送センター、商業スペース、作業場、ガレージに高圧、高速の気流を提供します。 空気の流れを強化する必要がある環境での冷却、換気、空気循環の目的に最適です。 これらの AMCA 認定ファンにはダイレクト ドライブ メカニズムが装備されており、ベルトやプーリーが不要です。 直径 48 インチのプロペラと、汚染物質の侵入を防ぐ三相全閉モーターを備えています。 これらの機器の保護ファン ガードは、ブレードとの偶発的な接触を防ぎます。
形式 | モデル | 注ぐ速さ | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 電力定格 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25300 | ¥174,450 | 見積依頼 | ||||||
A | 25310 | ¥204,494 | 見積依頼 | ||||||
A | 25305 | ¥212,407 | 見積依頼 | ||||||
A | 25320 | ¥221,432 | 見積依頼 | ||||||
A | 25315 | ¥228,109 | 見積依頼 | ||||||
A | 25340 | ¥263,963 | 見積依頼 | ||||||
A | 25335 | ¥294,996 | 見積依頼 | ||||||
A | 25355 | ¥545,236 | 見積依頼 | ||||||
A | 25360 | ¥342,472 | 見積依頼 | ||||||
A | 25385 | ¥405,280 | 見積依頼 | ||||||
A | 25365 | ¥373,381 | 見積依頼 | ||||||
A | 25415 | ¥530,770 | 見積依頼 | ||||||
A | 25390 | ¥408,000 | 見積依頼 | ||||||
A | 25395 | ¥464,625 | 見積依頼 | ||||||
A | 25420 | ¥634,254 | 見積依頼 | ||||||
A | 25425 | ¥668,378 | 見積依頼 | ||||||
A | 25445 | ¥907,120 | 見積依頼 | ||||||
A | 25450 | ¥972,770 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- ペンチ
- ネジ
- 直流安定化電源
- ドアハードウェア
- 屋外LEDランプ
- マシンチャック
- 配管ニードルバルブ
- 浅井戸ジェットポンプ
- 亜鉛メッキパイプ継手
- 聴覚バンド
- KLEIN TOOLS ねじ回し
- EDWARDS SIGNALING LEDパネルビーコン
- MARTIN SPROCKET 1/2 インチ ドライブ 6 ポイント ソケット セット、クローム
- MI-T-M ノズル
- MASTER LOCK S33 熱可塑性南京錠マスターキー付き
- CAMPBELL ラウンドアイキャップスイベルスナップ
- VESTIL E-MTシリーズ薄型手動トロリー
- VNE STAINLESS サニタリーバタフライバルブ
- MUELLER STREAMLINE 冷凍ボールバルブ
- QUINCY LAB モーター