浅井戸ジェットポンプ
浅井戸ジェットポンプ
デイトン浅井戸ジェット ポンプは、25 フィートもの深さの井戸から水を輸送するために使用されます。 これらのジェット ポンプは修理とメンテナンスのために地上に設置され、高い始動トルクを提供するコンデンサー スタート モーターが装備されています。 掘削/打ち込み/掘削井戸、湖、貯水槽で使用でき、最大 160 psi の入口圧力に耐えることができます。 これらの浅井戸ジェット ポンプは、1/2、1/3、3/4、1、および 1.5 馬力のバリエーションからお選びいただけます。
デイトン浅井戸ジェット ポンプは、25 フィートもの深さの井戸から水を輸送するために使用されます。 これらのジェット ポンプは修理とメンテナンスのために地上に設置され、高い始動トルクを提供するコンデンサー スタート モーターが装備されています。 掘削/打ち込み/掘削井戸、湖、貯水槽で使用でき、最大 160 psi の入口圧力に耐えることができます。 これらの浅井戸ジェット ポンプは、1/2、1/3、3/4、1、および 1.5 馬力のバリエーションからお選びいただけます。
形式 | モデル | 最大ケース圧力 | アンプ | アンペアAC | 最大入口圧力 | NPTアウトレット | アウトレット | 幅(Width) | 水のGPM @ 15 Ft @ 30、50 PSI | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1D874 | ¥123,318 | |||||||||
A | 1D876 | ¥101,602 | |||||||||
A | 1D872 | ¥154,829 | |||||||||
A | 1D881 | ¥97,811 | |||||||||
A | 1D880 | ¥107,575 | |||||||||
A | 1D878 | ¥171,151 | |||||||||
B | 5UXK1 | ¥144,774 | |||||||||
B | 5UXJ8 | ¥105,489 | |||||||||
B | 5UXJ9 | ¥120,304 | |||||||||
B | 5UXK0 | ¥151,353 | |||||||||
B | 5UXK2 | ¥190,941 | |||||||||
C | 4HEY3 | ¥92,771 | |||||||||
C | 4HEY4 | ¥93,748 | |||||||||
C | 4HEY7 | ¥148,386 | |||||||||
C | 4HEY6 | ¥128,248 | |||||||||
C | 4HEY5 | ¥108,205 | |||||||||
D | 4HEZ1 | ¥181,485 | |||||||||
D | 4HEZ3 | ¥232,623 | |||||||||
D | 4HEZ2 | ¥208,271 | |||||||||
D | 4HEY9 | ¥170,510 | |||||||||
D | 4HEY8 | ¥160,437 |
ジェットポンプシステム
VersaJetウェルポンプ
Little Giant VersaJet 井戸ポンプは頑丈な鋳鉄ケースに入っており、浅井戸または深井戸で使用する場合でも耐久性が保証されます。 これらのポンプは、既存の配管を妨げることなく現在の設備を改造できるモジュール式吸込フランジ システムを備えています。 これらのユニットには、最適な効率を実現するために精密に成形された熱可塑性ディフューザーが搭載されています。 ニトリルエラストマーを使用したカーボン/セラミック面メカニカルシャフトシールは、あらゆる圧力で確実なシールを保証します。 これらのユニットは、キー付きシャフト モーターを簡単に取り外せるシャフト カップリングと、防寒と保守を容易にする内蔵ドレン プラグを備えています。
Little Giant VersaJet 井戸ポンプは頑丈な鋳鉄ケースに入っており、浅井戸または深井戸で使用する場合でも耐久性が保証されます。 これらのポンプは、既存の配管を妨げることなく現在の設備を改造できるモジュール式吸込フランジ システムを備えています。 これらのユニットには、最適な効率を実現するために精密に成形された熱可塑性ディフューザーが搭載されています。 ニトリルエラストマーを使用したカーボン/セラミック面メカニカルシャフトシールは、あらゆる圧力で確実なシールを保証します。 これらのユニットは、キー付きシャフト モーターを簡単に取り外せるシャフト カップリングと、防寒と保守を容易にする内蔵ドレン プラグを備えています。
VersaJetProウェルポンプ
Little Giant VersaJet Pro 井戸ポンプは浅井戸または深井戸で使用され、都市の水源に接続する必要がありません。 これらの井戸ジェットポンプは、最適な効率を実現する精密成形熱可塑性ディフューザーと、あらゆる圧力で確実なシールを確保するニトリルエラストマーを使用したカーボン/セラミック面メカニカルシャフトシールを備えています。 これらのユニットには、キー付きシャフト モーターを簡単に取り外せるシャフト カップリングと、防寒と保守が容易な内蔵ドレン プラグが付いています。
Little Giant VersaJet Pro 井戸ポンプは浅井戸または深井戸で使用され、都市の水源に接続する必要がありません。 これらの井戸ジェットポンプは、最適な効率を実現する精密成形熱可塑性ディフューザーと、あらゆる圧力で確実なシールを確保するニトリルエラストマーを使用したカーボン/セラミック面メカニカルシャフトシールを備えています。 これらのユニットには、キー付きシャフト モーターを簡単に取り外せるシャフト カップリングと、防寒と保守が容易な内蔵ドレン プラグが付いています。
ジェットポンプシステムコンバーチブル1 / 2Hp
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EK05 | AF8BAV | ¥141,095 |
浅井戸ジェットポンプ、3/4 HP、115/230 V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
558275 | CV8PKA | - | 見積依頼 |
浅井戸ジェットポンプ、1 HP、115/230 V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
558276 | CV8PKB | - | 見積依頼 |
浅井戸ジェットポンプ、1/2馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
558279 | CV8PKF | - | 見積依頼 |
浅井戸ジェットポンプ、1/2 馬力、115/230 V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
558274 | CV8PJW | - | 見積依頼 |
Shallow Well Jet Pump And T14H Tank, 1/2HP, 115/230 V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
558278 | CV8PJX | - | 見積依頼 |
浅井戸ジェットポンプおよび T9H タンクパッケージ、1/2 馬力、115/230 V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
558277 | CV8PJY | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 電気ツール
- 冷凍
- 電気ヒーターおよび付属品
- バラスト
- パイプねじ切り装置
- ツール収納アクセサリー
- 熱電対温度計
- デュロメーター
- 油圧バルブエクササイザー
- 制御製品の付属品
- APPLETON ELECTRIC モーター定格スイッチ
- APPROVED VENDOR PTFEコーティングされた布テープ
- SHARKBITE 温度および圧力リリーフバルブ、150 psi
- LABELMASTER パネルプラカード
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS フロントヘッドボルトナット
- DIXON ナットエルボ
- DIXON 女性の肘
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris シリーズ M1 グレード校正分銅
- EATON 外部 3 ポジション ハンドル
- EATON SPX9000 シリーズ DC ファン電源