AIRMASTER FAN 25732排気ファン、壁、ダイレクトドライブ、支柱径48インチ、3/4馬力、1相、115 V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気扇 |
注ぐ速さ | 16891立方フィート |
住宅の高さ | 54 " |
ハウジングの長さ | 54 " |
ハウジングの幅 | 24 3 / 4 " |
電力定格 | 3/4 |
定格電圧 | 115 VAC |
原産国 | US |
モデル | 注ぐ速さ | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 電力定格 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25602 | 4973立方フィート | 30 " | 30 " | 17 7 / 8 " | 1/3 | 115 VAC | ¥190,400 | 見積依頼
|
25612 | 5953立方フィート | 30 " | 30 " | 17 7 / 8 " | 1/2 | 115 VAC | ¥198,560 | 見積依頼
|
25622 | 7012立方フィート | 36 " | 36 " | 18 3 / 8 " | 1/3 | 115 VAC | ¥197,941 | 見積依頼
|
25632 | 8249立方フィート | 36 " | 36 " | 18 3 / 8 " | 1/2 | 115 VAC | ¥201,774 | 見積依頼
|
25652 | 9048立方フィート | 42 " | 42 " | 18 5 / 8 " | 1/3 | 115 VAC | ¥230,952 | 見積依頼
|
25662 | 10616立方フィート | 42 " | 42 " | 18 5 / 8 " | 1/2 | 115 VAC | ¥234,043 | 見積依頼
|
25682 | 10808立方フィート | 48 " | 48 " | 24 3 / 4 " | 1/3 | 115 VAC | ¥318,734 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。