AIRMASTER FAN HV シリーズ ダイレクトドライブ高圧高速ファン
形式 | モデル | 注ぐ速さ | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 電力定格 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25300 | 1480立方フィート | 16 " | 16 " | 10 " | 1/6 | 115 / 230 VAC | ¥174,450 | 見積依頼
|
A | 25310 | 2700立方フィート | 22 " | 22 " | 12 1 / 4 " | 1/2 | 230 / 460 VAC | ¥204,494 | 見積依頼
|
A | 25305 | 2700立方フィート | 22 " | 22 " | 12 " | 1/2 | 115 / 230 VAC | ¥212,407 | 見積依頼
|
A | 25320 | 3900立方フィート | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 230 / 460 VAC | ¥221,432 | 見積依頼
|
A | 25315 | 3900立方フィート | 24 " | 24 " | 10 " | 1/2 | 115 / 230 VAC | ¥228,109 | 見積依頼
|
A | 25335 | 6860立方フィート | 30 " | 30 " | 12 " | 1 | 115 / 230 VAC | ¥294,996 | 見積依頼
|
A | 25340 | 6860立方フィート | 30 " | 30 " | 12 1 / 4 " | 1 | 230 / 460 VAC | ¥263,963 | 見積依頼
|
A | 25360 | 9470立方フィート | 36 " | 36 " | 14 3 / 4 " | 1 | 230 / 460 VAC | ¥342,472 | 見積依頼
|
A | 25355 | 9470立方フィート | 36 " | 36 " | 15 " | 1 | 115 / 230 VAC | ¥545,236 | 見積依頼
|
A | 25385 | 13300立方フィート | 42 " | 42 " | 15 3 / 4 " | 1-1/2 | 230 / 460 VAC | ¥405,280 | 見積依頼
|
A | 25365 | 14400立方フィート | 36 " | 36 " | 14 3 / 4 " | 3 | 230 / 460 VAC | ¥373,381 | 見積依頼
|
A | 25415 | 15789立方フィート | 48 " | 48 " | 20 " | 1-1/2 | 230 / 460 VAC | ¥530,770 | 見積依頼
|
A | 25390 | 16890立方フィート | 42 " | 42 " | 15 3 / 4 " | 3 | 230 / 460 VAC | ¥408,000 | 見積依頼
|
A | 25395 | 20300立方フィート | 42 " | 42 " | 15 3 / 4 " | 5 | 230 / 460 VAC | ¥464,625 | 見積依頼
|
A | 25420 | 22100立方フィート | 48 " | 48 " | 20 " | 3 | 230 / 460 VAC | ¥634,254 | 見積依頼
|
A | 25425 | 26640立方フィート | 48 " | 48 " | 20 " | 5 | 230 / 460 VAC | ¥668,378 | 見積依頼
|
A | 25445 | 27420立方フィート | 54 " | 54 " | 22 1 / 2 " | 3 | 230 / 460 VAC | ¥907,120 | 見積依頼
|
A | 25450 | 37100立方フィート | 54 " | 54 " | 22 1 / 2 " | 7-1/2 | 230 / 460 VAC | ¥972,770 | 見積依頼
|
HVシリーズダイレクトドライブ高圧高速ファン
エアマスター ファン HV シリーズ ダイレクト ドライブ ファンは、倉庫、配送センター、商業スペース、作業場、ガレージに高圧、高速の気流を提供します。 空気の流れを強化する必要がある環境での冷却、換気、空気循環の目的に最適です。 これらの AMCA 認定ファンにはダイレクト ドライブ メカニズムが装備されており、ベルトやプーリーが不要です。 直径 48 インチのプロペラと、汚染物質の侵入を防ぐ三相全閉モーターを備えています。 これらの機器の保護ファン ガードは、ブレードとの偶発的な接触を防ぎます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 変換器付きデジタル圧力真空計
- クラスD-牛乳瓶-ヒューズ
- 構造フレーミングシステムAcc。
- PVCおよびCPVCパイプ
- 水処理薬品および分析キット
- ラボの保管と輸送
- パンプス
- プーラーとセパレーター
- つや消し
- アスファルト試験
- JOHN GUEST マルチターン供給停止
- TRIDON ウォームギアホースクランプ、ミリタリーグレード
- APPROVED VENDOR スムース/フルートトップガレージドアスレッショルドキット
- WALTER TOOLS ODHW 超硬フライスインサート
- DIXON FKMガスケット
- COOPER B-LINE B22溶接チャネル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 4-12 Unf
- THOMSON 馬車
- DIXON グロメット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDSS一減速改造ウォーム減速機