TRIDONウォームギアホースクランプ、ミリタリーグレード
形式 | モデル | 最大クランプ径 | メートル法最大 | メートル法最小 | 最小クランプ径 | SAE番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | トリドン 632012 | 1.25 " | 32 mm | 13 mm | 1 / 2 " | 12 | ¥72,337 | |
A | トリドン 632024 | 2" | 51 mm | 25.4 mm | 1" | 24 | ¥117,501 | |
A | トリドン 632036 | 2.75 " | 70 mm | 44 mm | 1.75 " | 36 | ¥104,815 | |
A | トリドン 632048 | 3.5 " | 89 mm | 65 mm | 2-9 / 16」 | 48 | ¥62,553 | |
A | トリドン 632060 | 4.25 " | 108 mm | 84 mm | 3-5 / 16」 | 60 | ¥50,286 | |
A | トリドン 632006 | 7 / 8 " | 22 mm | 10 mm | 3 / 8 " | 6 | ¥96,400 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リベット打ち/チッピングハンマーを選ぶ
- 一時的な現場照明アクセサリー
- ディスペンサー
- トレーラーヒッチとステップバンパーヒッチ
- ドラフト作業面
- ダイヤフラムポンプ
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- ドアとドア枠
- ストレーナー
- 溶接オーブンおよび付属品
- GEORG FISCHER CPVCインライン、トゥルーユニオンボールバルブ、フランジ付きxフランジ付き
- METRO ワイヤーカート、調節可能な棚、回転キャスター
- K E SAFETY 磁気安全ライト、LED、(2)Dバッテリー(含まれていません)
- HOFFMAN ProLineG2シリーズタイプ12産業用エンクロージャー
- DAYTON モーターアセンブリ
- SMC VALVES ロックアウト機構
- SMC VALVES XNUMXポートソレノイドバルブ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CDJS一減速減速機
- WEG Teao 単相曝気ファン ファームデューティモーター