TRIDON Tridon 632006 ホースクランプ最小直径 3/8 Sae 6 - 500 個パック
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
アイテム価格 | ウォームギアホースクランプ |
バンド素材 | 201ステンレススチール |
バンド幅 | 1 / 2 " |
クランプタイプ | 軍用グレード |
住宅資材 | 201ステンレススチール |
最大クランプ径 | 7 / 8 " |
メートル法最大 | 22 mm |
メートル法最小 | 10 mm |
最小クランプ径 | 3 / 8 " |
SAE番号 | 6 |
ねじ材 | 201 / 301ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 5 / 16 " |
トルク | 35インチポンド |
船の重量(kg) | 8.82 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 最大クランプ径 | メートル法最大 | メートル法最小 | 最小クランプ径 | SAE番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トリドン 632012 | 1.25 " | 32 mm | 13 mm | 1 / 2 " | 12 | ¥79,215 | |
トリドン 632024 | 2" | 51 mm | 25.4 mm | 1" | 24 | ¥125,385 | |
トリドン 632036 | 2.75 " | 70 mm | 44 mm | 1.75 " | 36 | ¥111,849 | |
トリドン 632048 | 3.5 " | 89 mm | 65 mm | 2-9 / 16」 | 48 | ¥73,484 | |
トリドン 632060 | 4.25 " | 108 mm | 84 mm | 3-5 / 16」 | 60 | ¥59,075 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。