圧縮空気フィルター
標準の汎用フィルター
Speedaireの標準的な汎用エアフィルターには交換可能なコネクターがあり、湿気の除去と交換が簡単です。 アルミニウムとスチールのハウジング材料のバリエーションで利用可能な、これらの圧縮空気フィルターの範囲から選択してください。
Speedaireの標準的な汎用エアフィルターには交換可能なコネクターがあり、湿気の除去と交換が簡単です。 アルミニウムとスチールのハウジング材料のバリエーションで利用可能な、これらの圧縮空気フィルターの範囲から選択してください。
バッグ
キット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | Z12117 | ¥18,672 | |
A | ZM1393 | ¥103,508 | |
A | Z12077 | ¥20,094 | |
A | Z12082 | ¥12,652 | |
A | Z9142 | ¥25,551 | |
B | 114X63 | ¥2,492 | |
A | Z9088 | ¥9,745 | |
A | Z12071 | ¥20,308 | |
C | 114X62 | ¥2,246 | |
A | Z12068 | ¥25,134 | |
A | Z12081 | ¥18,149 | |
D | Z9140 | ¥25,051 | |
E | CW210400SJ | ¥14,110 | |
A | Z12115 | ¥18,999 | |
A | Z12084 | ¥19,792 | |
F | 114X61 | ¥2,312 | |
A | HL021300AV | ¥1,972 | |
A | Z12069 | ¥14,688 | |
A | Z12118 | ¥46,021 | |
A | ZM2474-8 | ¥8,738 | |
A | CQZ13156 | ¥84,866 | |
G | CW210600SJ | ¥13,153 | |
H | PN31CC49003G | ¥27,780 | |
A | Z12085 | ¥24,807 | |
C | 114X60 | ¥1,706 |
ダイアフラム
メンテナンスキット
修理キット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 005-650213 | ¥11,670 | |
A | KCK-M | ¥8,036 | |
B | TC-1C | ¥2,949 | |
A | RKF37 | ¥10,956 | |
A | 016-650016 | ¥9,670 | |
A | KCK-F | ¥3,661 | |
A | AL650301 | ¥15,782 | |
A | 011-650006 | ¥8,871 |
アセンブリ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 114X41 | ¥1,317 | |
B | TX036100AV | ¥23,185 | |
C | 114X40 | ¥1,385 | |
D | 114X31 | ¥1,525 | |
E | Z3254 | ¥13,100 | |
F | VT041700AJ | ¥2,488 | |
E | ZNR-16 | ¥14,173 | |
G | PN31CCP19G | ¥23,727 | |
H | PN31CCP11G | ¥9,700 | |
I | PN31CCP15G | ¥29,167 | |
J | TT4494101AG | ¥1,891 | |
K | Z11938 | ¥21,524 | |
L | J0309040020 | ¥3,487 | |
E | Z10829 | ¥43,411 | |
E | Z8981 | ¥37,015 |
交換キット
パネルナット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RRP-96-673 | ¥7,020 | |
B | RPA-96-733 | ¥2,290 |
汎用フィルター
形式 | モデル | 排水タイプ | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F18-04-SH00B | ¥43,611 | |||||
B | F28-06-SE00B | ¥39,552 |
標準オイル除去フィルター
形式 | モデル | 排水タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | M28-04-BG00B | ¥73,709 | ||
B | M28-06-BE00B | ¥57,950 |
バルブアセンブリ
FRL 圧縮空気フィルター
圧縮空気フィルター
Speedaireの標準圧縮空気フィルターは、油蒸気、粒子状物質、水、その他の破片を効果的に除去するように設計されています。 これらの圧縮空気フィルターは、ねじ山付きのポストマウントエレメントを採用し、自動排水タイプを備えています。 0.01、1、5ミクロンのフィルター定格オプションで利用可能なこれらのエアフィルターの広い範囲から選択してください。
Speedaireの標準圧縮空気フィルターは、油蒸気、粒子状物質、水、その他の破片を効果的に除去するように設計されています。 これらの圧縮空気フィルターは、ねじ山付きのポストマウントエレメントを採用し、自動排水タイプを備えています。 0.01、1、5ミクロンのフィルター定格オプションで利用可能なこれらのエアフィルターの広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | ボウル素材 | ボウルサイズ | ろ材 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F35331-410 | ¥29,369 | ||||||||
A | F35351-410 | ¥40,723 | ||||||||
A | F35341-410 | ¥27,758 | ||||||||
A | F35341-400 | ¥26,124 | ||||||||
A | F35331-400 | ¥22,920 | ||||||||
A | F35351-400 | ¥35,627 |
汎用ジャンボエアラインフィルター
Wilkersonの汎用ジャンボエアフィルターは、ほこりの粒子と湿気を除去して、圧縮空気の流れを改善し、自動塗装サービスの空気圧を改善するように設計されています。 これらのエアラインフィルターは、最大1180 cfmの流量容量を備えた軽量構造で、最大5ミクロンのフィルター定格で優れた水除去効率を実現します。 これらのフィルターのボウルは、金属/サイトゲージ付きの金属/ガード設計のポリカーボネートを備えており、それぞれ華氏150度と200psiまでの動作温度と圧力に耐えることができます。 9.8インチと19.07インチの高さのバリエーションで利用可能なこれらのエアフィルターの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Wilkersonの汎用ジャンボエアフィルターは、ほこりの粒子と湿気を除去して、圧縮空気の流れを改善し、自動塗装サービスの空気圧を改善するように設計されています。 これらのエアラインフィルターは、最大1180 cfmの流量容量を備えた軽量構造で、最大5ミクロンのフィルター定格で優れた水除去効率を実現します。 これらのフィルターのボウルは、金属/サイトゲージ付きの金属/ガード設計のポリカーボネートを備えており、それぞれ華氏150度と200psiまでの動作温度と圧力に耐えることができます。 9.8インチと19.07インチの高さのバリエーションで利用可能なこれらのエアフィルターの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | パイプサイズ | ボウル素材 | ボウルサイズ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F30-08-G00 | ¥49,920 | |||||||||
B | F30-08-000 | ¥48,802 | |||||||||
C | F35-0B-000 | ¥154,451 | |||||||||
C | F35-0C-000 | ¥141,114 | |||||||||
B | F30-06-000 | ¥35,355 | |||||||||
D | F30-06-G00 | ¥49,850 |
液体分離器
中間圧縮空気フィルター
圧縮空気フィルター
ラインフィルターとも呼ばれる圧縮空気フィルターは、圧縮後に圧縮空気から汚染物質を除去するように設計されています。 これらのエアフィルターは、汚れの粒子や不純物をトラップし、水分を除去してコンプレッサーの空気の流れを改善します。 Raptor Supplies Aro、Devilbiss、Groz、Milton Industries、 パーカー、ソルバーグ、ウィルカーソン、 スピードエア。 からの汎用フィルター ウィルカーソン ほとんどの腐食環境に耐えるステンレス鋼構造を持っています。 これらの圧縮空気フィルターは、確実にフィットするように、確実なバヨネットボウルラッチとパイプアウェイ付きのとげのある手動ドレン接続を備えています。 ソルバーグ 液体セパレーターフィルターは、方向性のある気流の変化を伴うバッフル機構を備えており、ハウジングに入る潜在的に有害な液体と大きな粒子を分離し、セパレーターの下部に集めて簡単に洗浄できます。 1400cfmの最大空気流量で利用可能な幅広い圧縮空気フィルターから選択します。
詳細はこちら
- 容器と容器
- 石造建築
- エルゴノミクス
- 研磨マウントポイント
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- サンディングディスクロール
- 耐カットスリーブ
- スパイラルソーアクセサリー
- タップボルト
- 水タンク
- NORTH BY HONEYWELL フェイスシールドヘッドギア
- NORDFAB 肘60度
- BRADY パーマスリーブシリーズ、ワイヤーマーキングスリーブ
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVCTTSコイル状SDR11パイプ、100フィートコイル
- EATON 交換ランプ
- EATON QBHW シリーズ ボルトオン サーキット ブレーカ
- ORALITE 反射テープ
- GATES 角歯タイミングベルト、MXL .080 インチピッチ
- BLACK & DECKER スクリュードライバー
- UNGER チャンネル