入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液体分離器 |
ボウル素材 | ポリカーボネート |
ボウルサイズ | 51オンス |
排水口のサイズ | 1 / 4 "NPT |
排水タイプ | マニュアル |
ろ材 | ステンレス鋼 |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 60 |
マックス。 圧力 | 2のプサイ |
マックス。 温度 | 220度F |
全体の高さ | 13.625 " |
全幅 | 7" |
パイプサイズ | 1-1 / 4 "NPT |
UPC | 746210639370 |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボウルサイズ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STS-200C | 128オンス | CFM 175 | 175のプサイ | 16.75 " | 9" | 2 "NPT | ¥317,130 | ||
STS-250C | 128オンス | CFM 210 | 210のプサイ | 16.75 " | 9" | 2-1 / 2 "NPT | ¥327,150 | ||
STS-300C | 256オンス | CFM 300 | 300のプサイ | 19.75 " | 13.5 " | 3 "NPT | ¥451,779 | ||
STS-400C | 256オンス | CFM 500 | 500のプサイ | 19.75 " | 13.5 " | 4 "NPT | ¥453,166 | ||
STS-150C | 51オンス | CFM 80 | 2のプサイ | 13.625 " | 7" | 1-1 / 2 "NPT | ¥227,079 | ||
STS-100C | 51オンス | CFM 40 | 2のプサイ | 13.625 " | 7" | 1 "NPT | ¥227,079 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。