入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮空気フィルター |
ボウル素材 | サイトゲージ付きメタル |
ボウルサイズ | 7オンス |
排水タイプ | マニュアル |
ろ材 | 圧縮空気 |
フィルター評価 | 5ミクロン |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 140 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 175度F |
全体の高さ | 7.95 " |
全幅 | 3.15 " |
パイプサイズ | 1 / 2 "NPT |
サイズ | スタンダード |
UPC | 190735631560 |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 29.46 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | MX |
モデル | 全体の高さ | ボウル素材 | 排水タイプ | 全幅 | パイプサイズ | ろ材 | フィルター評価 | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Z890 | 38.5 " | アルミニウム | - | 5.5 " | 3 "NPT | 活性炭 | 0.01ミクロン | CFM 1117 | ¥336,185 | |
20Z891 | 38.5 " | アルミニウム | オートマチック | 5.5 " | 3 "NPT | マイクロガラス | 5ミクロン | CFM 1117 | ¥341,691 | |
20Z892 | 38.5 " | アルミニウム | オートマチック | 5.5 " | 3 "NPT | マイクログラス | 1ミクロン | CFM 1117 | ¥347,197 | |
20Z894 | 44 " | アルミニウム | - | 5.5 " | 3 "NPT | 活性炭 | 0.01ミクロン | CFM 1350 | ¥379,100 | |
20Z895 | 44 " | アルミニウム | オートマチック | 5.5 " | 3 "NPT | マイクロガラス | 5ミクロン | CFM 1350 | ¥385,356 | |
20Z896 | 44 " | アルミニウム | オートマチック | 5.5 " | 3 "NPT | マイクロガラス | 1ミクロン | CFM 1350 | ¥379,100 | |
4ZL47 | 7.95 " | サイトゲージ付きメタル | マニュアル | 3.15 " | 3 / 8 "NPT | 圧縮空気 | 5ミクロン | CFM 112 | ¥30,623 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。