MARATHON MOTORS ファンおよびブロワー モーター、三相、防滴、弾力性のあるベース
マラソンファンとブロワーモーターは、帯鋸、ボール盤、人工呼吸器、農機具、夏の冷却ファンに使用されています。 これらのモーターは、滑らかな動きとモーターの寿命を延ばすために、永久に潤滑された二重密封ベアリングを備えています。
形式 | モデル | RPM | フレーム | 全負荷アンペア | 稼働率 | 熱保護 | 電圧 | HP | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K49UN4086X | 1725 | 56H | 6.2-6.0/3.0 | 1.15 | オートマチック | 208-230/460 | 2 | 60 | ¥128,979 | |
B | 5K49PN4088X | 1725 | 56H | 5.1-5.2/2.6 | 1.15 | オートマチック | 200-230/460 | 1.5 | 60 | ¥116,945 | |
C | 5K42HN4089X | 1725 | 56 | 2.3-2.2/1.1 | 1.25 | オートマチック | 208-230/460 | 1/2 | 60 | ¥93,138 | |
D | 5K49PN3052 | 1725/1140 | 56 | 1.3/0.7 | 1.25 | なし | 460 | 3.25 | 60 | ¥128,588 | |
E | 5K42JN3050 | 1725/1140 | 56 | 1.1/0.6 | 1.25 | なし | 460 | 1 / 2-1 / 6 | 60 | ¥108,234 | |
F | 5K42HN4089 | 1725/1425 | 56 | 2.3-2.2/1.1 | 1.25 | なし | 208-230/460 | 1/2 | 50/60 | ¥84,953 | |
G | 5K46MN4087 | 1725/1425 | 56 | 3.6-3.8/1.9 | 1.15 | なし | 208-230/460 | 1 | 50/60 | ¥94,885 | |
H | 5K46KN4085 | 1725/1425 | 56 | 3.3-3.0/1.5 | 1.25 | なし | 208-230/460 | 3/4 | 50/60 | ¥86,581 | |
I | 056T17D5348 | 1800 | 56 | 4.8-4.8/2.4 | 1.15 | 自動プロテクター | 208-230/460 | 1.5 | 60 | ¥111,308 | |
J | 056T17D2119 | 1800 | 56 | 1.05 | 1.25 | - | 575 | 3/4 | 60 | ¥82,581 | |
K | 056T17D5332 | 1800 | 56H | 6.2-6.2/3.1 | 1.15 | - | 208-230/460 | 2 | 60 | ¥102,935 | |
L | 056T17D5349 | 1800 | 56H | 6.2-6.2/3.1 | 1.15 | 自動プロテクター | 208-230/460 | 2 | 60 | ¥122,970 | |
M | 056T17D5347 | 1800 | 56 | 3.5-3.6/1.8 | 1.15 | 自動プロテクター | 208-230/460 | 1 | 60 | ¥102,191 | |
N | 056T17D2104 | 1800 | 56 | 1.5-1.6 / .8 | 1.35 | 自動プロテクター | 208-230/460 | 1/3 | 60 | ¥79,188 | |
O | 056T17D5350 | 1800 | 56HZ | 9.2-8.6/4.3 | 1.15 | 自動プロテクター | 208-230/460 | 3 | 60 | ¥153,484 | |
P | 056T17D2101 | 1800 | 56 | 3.4-3.4/1.7 | 1.15 | 自動プロテクター | 208-230/460 | 1 | 60 | ¥102,888 | |
Q | 056T17D2118 | 1800 | 56 | 0.9 | 1.25 | - | 575 | 1/2 | 60 | ¥73,993 | |
R | 056T17D5345 | 1800 | 56 | 2.2-2.4/1.2 | 1.25 | 自動プロテクター | 208-230/460 | 1/2 | 60 | ¥91,379 | |
S | 056T17D5329 | 1800 | 56 | 4.8-4.8/2.4 | 1.15 | - | 208-230/460 | 1.5 | 60 | ¥101,596 | |
T | 056T17D5346 | 1800 | 56 | 2.9-3/1.5 | 1.25 | 自動プロテクター | 208-230/460 | 3/4 | 60 | ¥99,967 | |
U | 5K37MN252X | 3450 | 56 | 2.6-2.6/1.3 | 1.25 | オートマチック | 208-230/460 | 3/4 | 60 | ¥19,142 | |
V | 5K49NN2147X | 3450 | 56H | 6.0-6.0/3.0 | 1.15 | オートマチック | 208-230/460 | 2 | 60 | ¥113,732 |
特徴
- これらは防滴エンクロージャーを備えており、モーター巻線を通る外気の流れを可能にし、連続運転中に冷却を維持します。
- その三相設計は、1725 ~ 3450 rpm の範囲のさまざまな速度を提供し、最高 130 ℃ の温度を維持するためにクラス B 断熱材が組み込まれています。
- 弾力性のあるリングマウントと一体化されており、モーターの始動時に発生する振動と騒音を低減するためにモーターを吊り下げたままにします。
規格と承認
- CSA
- CE
- UL
よくある質問
自動サーマルプロテクターの用途は何ですか?
サーマルプロテクタは、モーターの温度上昇に敏感で、過負荷や始動の失敗による過熱からモーターを保護するデバイスです。 これらのユニットは、手動または自動リセットのいずれかで利用できます。
シングルスピードモーターとマルチスピードモーターの違いは何ですか?
単速モーターは、所定の電圧と周波数が供給されたときに動作する一定の速度定格を持っています。 多速度モーターは、複数の速度で動作します (モーターが電源にどのように接続されているかによって異なります)。
これらのモーターの取り付け方向のタイプは何ですか?
ファンとブロワーのモーターは、ユーザーの便宜のために水平または垂直方向に取り付けることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クランプのロック
- PAアンプ
- セラミックファイバー断熱材
- 緊急洗眼ステーション
- ろ過された遠心供給人工呼吸器より少ないドライブパッケージ
- ペンチ
- データとコミュニケーション
- コンクリートの混合と準備
- 配管ホース
- グラスファイバー
- NEW AGE Uボートプラットフォームトラック
- DESTACO 202シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
- HOFFMAN 19、23インチラック角度
- SPEARS VALVES CPVC Yストレーナー、SRねじ山端、FKM
- WRIGHT TOOL 中間セット
- EATON E76 IntelliView シリーズ 光電センサ
- EATON 1A シリーズ メス JIC/SAE 圧着ホース継手
- Cementex USA フィーチャー シリーズ、12 Cal. 白衣キット
- MILWAUKEE ヒートガン空気低減ノズル
- HEATHROW SCIENTIFIC アイスパン