MARATHON MOTORS 056T17D2119 G962HVACモーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 75.5% |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 1.05 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.56 |
取り付け | 弾力性のあるベース |
NEMAデザイン | B |
利き手 | 水平な |
相 | 3 |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.25 |
UPC | 722856040817 |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 33.66 |
船の長さ(cm) | 17.63 |
船幅(cm) | 17.78 |
プロダクト | モデル | RPM | フレーム | 全負荷アンペア | 稼働率 | 熱保護 | 電圧 | HP | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K49PN4088X | 1725 | 56H | 5.1-5.2/2.6 | 1.15 | オートマチック | 200-230/460 | 1.5 | 60 | ¥113,479 | ||
5K49UN4086X | 1725 | 56H | 6.2-6.0/3.0 | 1.15 | オートマチック | 208-230/460 | 2 | 60 | ¥128,957 | ||
5K46KN4085 | 1725/1425 | 56 | 3.3-3.0/1.5 | 1.25 | なし | 208-230/460 | 3/4 | 50/60 | ¥83,912 | ||
056T17D5350 | 1800 | 56HZ | 9.2-8.6/4.3 | 1.15 | 自動プロテクター | 208-230/460 | 3 | 60 | ¥171,795 | ||
056T17D2104 | 1800 | 56 | 1.5-1.6 / .8 | 1.35 | 自動プロテクター | 208-230/460 | 1/3 | 60 | ¥97,274 | ||
5K49PN3052 | 1725/1140 | 56 | 1.3/0.7 | 1.25 | なし | 460 | 3.25 | 60 | ¥170,194 | ||
056T17D2101 | 1800 | 56 | 3.4-3.4/1.7 | 1.15 | 自動プロテクター | 208-230/460 | 1 | 60 | ¥102,476 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。