マラソンモーター 5K49UN4086X K1418 HVAC モーター | AJ2KYZ K1418

MARATHON MOTORS 5K49UN4086X K1418HVACモーター

在庫あり
アイテム:AJ2KYZ モデル:5K49UN4086X相互参照:K1418

入手する 5月 16, 木曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥128,979 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格HVACモーター
アンビエント(C)40
デューティ連続的な
エンクロージャーDP
フレーム56H
全負荷アンペア6.2-6.0/3.0
HP2
Hz60
絶縁クラスB
取り付けRB
NEMAデザインB
利き手水平または垂直
3
RPM1725
稼働率1.15
熱保護オートマチック
電圧208-230/460

発送情報:

船の重量(kg) 17.55
船高(cm)17.12
船の長さ(cm)35.46
船幅(cm)16.61
HSコード8501524000

商品の詳細:

  • 開始タイプ:かご形誘導
  • KVAコード:K
  • ドライブエンドベアリング:ボール
  • 反対側のエンドベアリング:ボール
  • ドライブエンドベアリングサイズ:6205
  • 反対側のエンドベアリングサイズ:6203

製品バリエーション

プロダクトモデルRPMフレーム全負荷アンペア稼働率熱保護電圧HPHz価格
マラソンモーター 5K49PN4088X K1415 HVAC モーター | AJ2KWH K1415 5K49PN4088X172556H5.1-5.2/2.61.15オートマチック200-230/4601.560¥116,945
マラソンモーター 5K46KN4085 K277 HVAC モーター | AJ2KZR K277 5K46KN40851725/1425563.3-3.0/1.51.25なし208-230/4603/450/60¥86,581
MARATHON MOTORS 056T17D5350 G145 HVAC モーター 50-60 ヘルツ | AJ2LGG G145 056T17D5350180056HZ9.2-8.6/4.31.15自動プロテクター208-230/460360¥153,484
MARATHON MOTORS 056T17D2104 G106 HVAC モーター 50-60 ヘルツ | AJ2LJB G106 056T17D21041800561.5-1.6 / .81.35自動プロテクター208-230/4601/360¥79,188
マラソンモーター 5K49PN3052 K280 HVAC モーター | AJ2LJM K280 5K49PN30521725/1140561.3/0.71.25なし4603.2560¥128,588
MARATHON MOTORS 056T17D2101 G100 HVAC モーター 50-60 ヘルツ | AJ2LJP G100 056T17D21011800563.4-3.4/1.71.15自動プロテクター208-230/460160¥102,888
MARATHON MOTORS 056T17D5347 G142 HVAC モーター 50-60 ヘルツ | AJ2LJQ G142 056T17D53471800563.5-3.6/1.81.15自動プロテクター208-230/460160¥102,191

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MARATHON MOTORS 5K49UN4086X K1418HVACモーター
¥128,979 /単価