EATON 1A シリーズ メス JIC/SAE 圧着ホース継手
Eaton 1A シリーズ メス JIC/SAE 圧着ホース継手は、建設機械、農業機械、産業機械などのさまざまな油圧用途に使用されます。 油圧ホースを油圧システムのコンポーネントに接続するための信頼性が高く、取り付けが簡単なソリューションを提供します。...ポンプ、バルブ、シリンダーなど。続きを见る
形式 | モデル | タイプ | ダッシュサイズ | 終了 | 継手材料 | ホース | 内部径 | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1AA3FJ4 | - | 4 | 亜鉛、三価クロメート | 炭素鋼 | - | 1 / 4 " | 1.94 | 3 / 8」-24 | ¥16,111 | |
A | 1AA5FJ6 | - | 6 | 亜鉛、三価クロメート | 炭素鋼 | - | 3 / 8 " | 2.24 | 1 / 2」-20 | ¥8,049 | |
B | 1AA20FJ16 | - | 16 | 亜鉛、三価クロメート | 炭素鋼 | - | 1" | 3.17 | 1-5 / 8 "-12 | ¥15,731 | |
C | 1AA14FJ12 | - | 12 | 亜鉛、三価クロメート | 炭素鋼 | - | 3 / 4 " | 2.84 | 1-3 / 16 "-12 | ¥9,129 | |
A | 1AA12FJ16 | - | 16 | 亜鉛、三価クロメート | 炭素鋼 | - | 1" | 3.15 | 1-1 / 16 "-12 | ¥10,633 | |
A | 1AA8FJ10 | - | 10 | 亜鉛、三価クロメート | 炭素鋼 | - | 5 / 8 " | 2.65 " | 3 / 4」-16 | ¥10,907 | |
A | 1AA10FJ12 | - | 12 | 亜鉛、三価クロメート | 炭素鋼 | - | 3 / 4 " | 2.81 | 7 / 8」-14 | ¥7,441 | |
A | 1AA8FJ8 | クリンプ、女性JIC | -8 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 2 " | - | 2.63 " | - | ¥2,989 | |
C | 1AA16FJ12 | クリンプ、女性JIC | -16 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 3 / 4 " | - | 2.91 " | - | ¥8,474 | |
A | 1AA6FJ8 | クリンプ、女性JIC | -6 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 2 " | - | 2.28 " | - | ¥6,621 | |
A | 1AA6FJ4 | クリンプ、女性JIC | -6 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 4 " | - | 2.03 " | - | ¥2,193 | |
C | 1AA4FJ4 | クリンプ、女性JIC | -4 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 4 " | - | 2" | - | ¥2,003 | |
A | 1AA4FJ6 | クリンプ、女性JIC | -4 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 3 / 8 " | - | 2.19 " | - | ¥3,138 | |
C | 1AA12FJ10 | クリンプ、女性JIC | 12 | 亜鉛、三価クロム酸塩(クロム-6フリー) | 炭素鋼 | 5 / 8 " | - | 2.72 " | - | ¥6,109 | |
A | 1AA6FJ6 | クリンプ、女性JIC | -6 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 3 / 8 " | - | 2.28 " | - | ¥2,613 | |
C | 1AA10FJ8 | クリンプ、女性JIC | -10 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 2 " | - | 2.64 " | - | ¥3,459 | |
C | 1AA5FJ4 | クリンプ、女性JIC | -5 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 4 " | - | 1.98 " | - | ¥2,760 | |
C | 1AA16FJ16 | クリンプ、女性JIC | -16 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1" | - | 3.29 " | - | ¥7,679 | |
C | 1AA8FJ6 | クリンプ、女性JIC | -8 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 3 / 8 " | - | 2.31 " | - | ¥2,586 | |
C | 1AA12FJ12 | クリンプ、女性JIC | -12 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 3 / 4 " | - | 2.84 " | - | ¥4,978 | |
C | 1AA12FJ8 | クリンプ、女性JIC | -12 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 2 " | - | 2.73 " | - | ¥6,528 | |
D | 1AA24FJ24 | クリンプ、メスJICスイベル | 24 | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1-1 / 2」 | - | 3.9 " | - | ¥31,016 | |
C | 1AA10FJ10 | クリンプ、メスJICスイベル | 10 | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 5 / 8 " | - | 2.77 " | - | ¥6,870 | |
D | 1AA32FJ32 | クリンプ、メスJICスイベル | 32 | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 2" | - | 4.34 " | - | ¥41,690 |
特徴
- 鋼構造と三価クロム亜鉛/亜鉛三価クロメート仕上げが特徴で、構造の剛性と露出した表面の耐腐食性を実現します。
- これらのホース継手は、取り付け後にホースを回転させるためのスイベル運動を提供します。
- さらに、一端に JIC 接続、もう一端に圧着接続を備えています。
- これらの継手は 1.94 ~ 4.34 インチの長さがあり、確実な接続のためのストレート継手の形状をしています。
規格と承認
- SAE
よくある質問
JIC/SAE スレッドとは何ですか?
これらは、Joint Industry Council (JIC) および Society of Automotive Engineers (SAE) によって設定された規格に準拠した油圧継手で使用されます。 これらのねじは、油圧コンポーネント間に信頼性が高く漏れのない接続を提供します。