入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | -12 |
終了 | ROHS三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | ストレート |
ホース | 1 / 2 " |
JICネジ(インチ) | 1-1/16-12 |
長さ | 2.73 " |
ねじ山角度(度) | 37 |
タイプ | クリンプ、女性JIC |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | タイプ | ダッシュサイズ | 終了 | 継手材料 | ホース | 内部径 | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AA24FJ24 | クリンプ、メスJICスイベル | 24 | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1-1 / 2」 | - | 3.9 " | - | ¥30,653 | ||
1AA32FJ32 | クリンプ、メスJICスイベル | 32 | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 2" | - | 4.34 " | - | ¥40,617 | ||
1AA10FJ10 | クリンプ、メスJICスイベル | 10 | 三価クロム亜鉛 | 鋼 | 5 / 8 " | - | 2.77 " | - | ¥6,827 | ||
1AA4FJ4 | クリンプ、女性JIC | -4 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 4 " | - | 2" | - | ¥1,986 | ||
1AA4FJ6 | クリンプ、女性JIC | -4 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 3 / 8 " | - | 2.19 " | - | ¥3,089 | ||
1AA5FJ4 | クリンプ、女性JIC | -5 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 4 " | - | 1.98 " | - | ¥2,724 | ||
1AA6FJ4 | クリンプ、女性JIC | -6 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | 1 / 4 " | - | 2.03 " | - | ¥2,171 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。