SPEEDAIRE 20Z895 圧縮空気フィルター 235 Psi 5.5 インチ幅
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮空気フィルター |
ボウル素材 | アルミニウム |
排水口のサイズ | 3 / 8 " |
排水タイプ | オートマチック |
ろ材 | マイクロガラス |
フィルター評価 | 5ミクロン |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 1350 |
マックス。 圧力 | 290のプサイ |
マックス。 温度 | 176度F |
全体の高さ | 44 " |
全幅 | 5.5 " |
パイプサイズ | 3 "NPT |
サイズ | スタンダード |
船の重量(kg) | 12.24 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | TR |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | ボウル素材 | 排水タイプ | 全幅 | パイプサイズ | ろ材 | フィルター評価 | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Z890 | 38.5 " | アルミニウム | - | 5.5 " | 3 "NPT | 活性炭 | 0.01ミクロン | CFM 1117 | ¥336,185 | ||
20Z891 | 38.5 " | アルミニウム | オートマチック | 5.5 " | 3 "NPT | マイクロガラス | 5ミクロン | CFM 1117 | ¥342,426 | ||
20Z892 | 38.5 " | アルミニウム | オートマチック | 5.5 " | 3 "NPT | マイクログラス | 1ミクロン | CFM 1117 | ¥347,197 | ||
20Z894 | 44 " | アルミニウム | - | 5.5 " | 3 "NPT | 活性炭 | 0.01ミクロン | CFM 1350 | ¥379,100 | ||
20Z896 | 44 " | アルミニウム | オートマチック | 5.5 " | 3 "NPT | マイクロガラス | 1ミクロン | CFM 1350 | ¥379,100 | ||
4ZL47 | 7.95 " | サイトゲージ付きメタル | マニュアル | 3.15 " | 3 / 8 "NPT | 圧縮空気 | 5ミクロン | CFM 112 | ¥30,623 | ||
4ZL48 | 7.95 " | ガード付きポリカーボネート | マニュアル | 3.15 " | 3 / 8 "NPT | 圧縮空気 | 5ミクロン | CFM 112 | ¥15,703 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。