SPEEDAIRE標準汎用フィルター
形式 | モデル | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZL09 | CFM 325 | 11.88 " | 4.75 " | 3 / 4 "NPT | ¥35,107 | |
A | 4ZL10 | CFM 425 | 11.88 " | 4.75 " | 1 "NPT | ¥53,900 | |
B | 4ZL11 | CFM 425 | 11.88 " | 4.75 " | 1-1 / 2 "NPT | ¥41,968 | |
C | 4ZL12 | CFM 1400 | 17.56 " | 8.22 " | 1-1 / 2 "NPT | ¥140,167 | |
C | 4ZL14 | CFM 1400 | 17.56 " | 8.22 " | 2 "NPT | ¥140,167 |
標準の汎用フィルター
Speedaireの標準的な汎用エアフィルターには交換可能なコネクターがあり、湿気の除去と交換が簡単です。 アルミニウムとスチールのハウジング材料のバリエーションで利用可能な、これらの圧縮空気フィルターの範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 伸縮ゲージセット
- ウォールキャビネット
- エアベント
- ストップウォッチ
- 指サック
- ポンプ付属品
- 聴覚保護
- エンジン
- 自動車用リフティングツール
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- RONSTAN パッドアイ
- BUSSMANN Busssmannヒューズ
- VULCAN HART 付属品
- VULCAN HART マニホールド溶接アセンブリ
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris シリーズ M1 グレード校正分銅
- SPEARS VALVES PVC ブラック スケジュール 40 パイプとフィッティング ティー、ソケット x ソケット x ソケット
- TRICO 交換用ウィック、バリフィードウィックオイラー
- AMERICAN TORCH TIP 水冷TIGトーチ
- SPEEDAIRE エアインパクトレンチ