入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮空気フィルター |
ボウル素材 | サイトゲージ付きメタル |
ボウルサイズ | 3.5オンス |
ろ材 | 圧縮空気 |
フィルター評価 | 5ミクロン |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 フロー | CFM 65 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 175度F |
全体の高さ | 7.15 " |
全幅 | 2.68 " |
パイプサイズ | 3 / 8 "NPT |
サイズ | 中級 |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 26.42 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | MX |
モデル | ボウル素材 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4ZL37 | サイトゲージ付きメタル | CFM 53 | 250のプサイ | 175度F | 1 / 4 "NPT | ¥10,070 | |
4ZL38 | ガード付きポリカーボネート | CFM 53 | 150のプサイ | 125度F | 1 / 4 "NPT | ¥9,898 | |
4ZL40 | ガード付きポリカーボネート | CFM 65 | 150のプサイ | 125度F | 3 / 8 "NPT | ¥11,094 | |
4ZL41 | サイトゲージ付きメタル | CFM 69 | 250のプサイ | 175度F | 1 / 2 "NPT | ¥11,279 | |
4ZL42 | ガード付きポリカーボネート | CFM 69 | 150のプサイ | 125度F | 1 / 2 "NPT | ¥10,803 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。