EDWARDS SIGNALING クラス2トランス
二次回路保護を備えたクラス2トランス
二次回路保護を備えたクラス2トランス
クラス2変圧器、単相モーター設計
Dayton クラス 2 変圧器は、デジタル コントローラー、ガス制御、モーター アクチュエーター、点火システム、ステージング制御、HVACR 制御システムなどの低電圧アプリケーションで使用されます。 一部のモデルには、過電流や短絡状態から機器や内部コンポーネントを保護する熱回路ブレーカーが付属しています。 これらは、プレート/フレーム/密閉型変圧器エンクロージャを特徴としており、特定の条件での使用を可能にし、同じ一次および二次電圧/VA定格(オリジナルと同等/以下)の既存の変圧器を簡単に置き換えることができます。 高さ 1.9 インチと 2.1 インチのさまざまな変圧器からお選びください。
Dayton クラス 2 変圧器は、デジタル コントローラー、ガス制御、モーター アクチュエーター、点火システム、ステージング制御、HVACR 制御システムなどの低電圧アプリケーションで使用されます。 一部のモデルには、過電流や短絡状態から機器や内部コンポーネントを保護する熱回路ブレーカーが付属しています。 これらは、プレート/フレーム/密閉型変圧器エンクロージャを特徴としており、特定の条件での使用を可能にし、同じ一次および二次電圧/VA定格(オリジナルと同等/以下)の既存の変圧器を簡単に置き換えることができます。 高さ 1.9 インチと 2.1 インチのさまざまな変圧器からお選びください。
二次回路保護を備えたクラス2トランス
Dayton クラス 2 変圧器は、サーモスタット、ガスバルブ、リレーなどの低電圧デバイス (最大 480VAC) に適しています。 これらのユニットは、火災発生の観点から安全であると考えられ、クラス 2 変圧器の電力制限による感電の可能性を防ぐ二次回路と組み合わせて使用されます。 開放型および密閉型のエンクロージャがあり、UL および cURus 規格に準拠しています。
Dayton クラス 2 変圧器は、サーモスタット、ガスバルブ、リレーなどの低電圧デバイス (最大 480VAC) に適しています。 これらのユニットは、火災発生の観点から安全であると考えられ、クラス 2 変圧器の電力制限による感電の可能性を防ぐ二次回路と組み合わせて使用されます。 開放型および密閉型のエンクロージャがあり、UL および cURus 規格に準拠しています。
クラス 2、オープンフレーム変圧器、オープンエンクロージャ
Altronix クラス 2 オープンフレーム変圧器は、セキュリティ、監視、点火、換気、暖房、空調および HVAC 制御システムのアクセス制御デバイスを含む電子機器に電力を供給します。 摂氏 0 度から 49 度の範囲の温度で動作し、本質的な爆発安全性を備えたオープン エンクロージャが付属しており、過電圧の影響を受けません。 さらに、これらの単相変圧器は設置スペースが少なくて済み、出力電圧は 16VAC、24VAC、および 28VAC です。
Altronix クラス 2 オープンフレーム変圧器は、セキュリティ、監視、点火、換気、暖房、空調および HVAC 制御システムのアクセス制御デバイスを含む電子機器に電力を供給します。 摂氏 0 度から 49 度の範囲の温度で動作し、本質的な爆発安全性を備えたオープン エンクロージャが付属しており、過電圧の影響を受けません。 さらに、これらの単相変圧器は設置スペースが少なくて済み、出力電圧は 16VAC、24VAC、および 28VAC です。
自動短絡保護を備えたクラス2変圧器
クラス2トランス
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 入力電圧 | 取り付け | 出力電圧 | VA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9070TF50D13 | ¥84,207 | ||||||||
B | 9070T75D14 | ¥48,945 |
AC電源および変圧器
Altronix AC 電源と変圧器は、点火、換気、暖房、空調、HVAC 制御システムにおけるセキュリティ、監視、アクセス制御デバイスなどの電子供給と機器に電力を供給します。 摂氏 0 度から 49 度の範囲の温度で動作し、屋内での使用における本質的な爆発安全性を確保するためのオープンおよび屋内エンクロージャが付属しています。 これらのデバイスの幅広い製品の中からお選びいただけます。脚取り付けオプションと壁取り付けオプションが用意されています。
Altronix AC 電源と変圧器は、点火、換気、暖房、空調、HVAC 制御システムにおけるセキュリティ、監視、アクセス制御デバイスなどの電子供給と機器に電力を供給します。 摂氏 0 度から 49 度の範囲の温度で動作し、屋内での使用における本質的な爆発安全性を確保するためのオープンおよび屋内エンクロージャが付属しています。 これらのデバイスの幅広い製品の中からお選びいただけます。脚取り付けオプションと壁取り付けオプションが用意されています。
自動短絡保護を備えたクラス2変圧器
二次回路保護を備えたクラス2トランス
自動短絡保護を備えたクラス2変圧器
形式 | モデル | 幅(Width) | 深さ | エンクロージャ評価 | エンクロージャタイプ | 高さ | 入力電圧 | 取り付け | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR40VA001US | ¥7,110 | |||||||||
B | TR20VA007 | ¥3,663 | |||||||||
C | TR20VA001 | ¥3,444 | |||||||||
D | TR20VA003 | ¥3,880 | |||||||||
E | TR20VA004 | ¥4,403 | |||||||||
F | TR40VA022 | ¥4,964 | |||||||||
G | TR40VA004 | ¥5,350 | |||||||||
H | TR40VA001 | ¥4,318 | |||||||||
I | TR40VA003 | ¥4,687 | |||||||||
J | TR40VA015 | ¥5,344 | |||||||||
K | TR20VA002 | ¥3,937 | |||||||||
L | TR40VA002 | ¥4,573 | |||||||||
M | TR40VA040 | ¥5,457 | |||||||||
N | PSH40AB10 | ¥23,517 | |||||||||
O | PSH40AB10-EXT2 | ¥25,742 | |||||||||
P | PSH200A | ¥86,530 | |||||||||
Q | PSH100A100AB10 | ¥41,082 |
二次回路保護を備えたクラス2トランス
形式 | モデル | 出力電圧 | 深さ | エンクロージャ評価 | 相 | VA評価 | 幅(Width) | エンクロージャタイプ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR75VA001-28 | ¥9,282 | 見積依頼 | ||||||||
B | TR100VA002-20 | ¥10,162 | 見積依頼 | ||||||||
C | TR100VA026 | ¥10,468 | 見積依頼 | ||||||||
A | TR150VA001-28 | ¥13,745 | 見積依頼 | ||||||||
A | TR50VA005-28 | ¥7,721 | 見積依頼 | ||||||||
D | TR75VA004 | ¥9,594 | |||||||||
E | TR100VA009US | ¥16,292 | |||||||||
A | TR100VA001-28 | ¥10,039 | 見積依頼 | ||||||||
F | TR100VA009 | ¥11,745 | |||||||||
G | TR100VA015 | ¥11,488 | |||||||||
H | TR100VA027 | ¥10,771 | 見積依頼 | ||||||||
I | TR40VA002US | ¥7,730 | |||||||||
J | TR50VA022US | ¥12,991 | |||||||||
K | TR50VA027 | ¥8,342 | 見積依頼 | ||||||||
L | TR100VA002US | ¥13,608 | |||||||||
M | TR50VA005US | ¥11,307 | |||||||||
N | TR75VA002 | ¥8,434 | |||||||||
O | PSH75AB10 | ¥39,204 | |||||||||
P | TR50VA004 | ¥7,875 | |||||||||
Q | TR100VA001 | ¥8,559 | |||||||||
R | TR50VA015 | ¥7,550 | |||||||||
S | PSH300A | ¥76,004 | |||||||||
T | TR50VA014 | ¥7,341 | |||||||||
U | TR50VA005 | ¥6,691 | |||||||||
V | TR50VA006 | ¥5,091 |
Devices Inc/リブ クラス 2 変圧器20VAC/208VAC/240VAC/277VAC/480VAC、24VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TR100VA009 | CP6GNN | ¥10,869 |
詳細はこちら
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- ハスプとヒンジをラッチします
- フロートバルブとアクセサリー
- タンブラーとメディア
- コイルドエアホースアセンブリ
- エアチェーンホイスト
- 土壌試験プローブ
- 池の曝気管
- 危険な場所の照明信号
- ASCO VALVES 真ちゅう製電磁弁
- CALDWELL プレートリフター
- PRESCO PRODUCTS CO フラグテープオレンジグロ/ブラック150フィート
- NTN マウントされたボールベアリング
- KERN AND SOHN テストスタンド
- WATTS マキシフローシリーズLF601チェックバルブ
- EATON S811+/S801+ シリーズ パワー モジュール アセンブリ
- DAYTON ハードウェア
- BALDOR / DODGE GT、XNUMX ボルト フランジ グリップ タイト アダプター ボール ベアリング
- CAROLINA GLOVE レザーグローブ