キャリッジボルト
キャリッジボルトは、自動車、製造、木工、メンテナンスおよび修理用途で木製または金属の表面を相互に固定するのに適しています。 Raptor Supplies...続きを読む
キャリッジボルト
キャリッジボルト
形式 | モデル | 基本素材 | 直径/ねじサイズ | ドリルサイズ | ファスナー仕上げ | ファスナーの長さ | 終了 | グレード | 頭径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51500.050.0050 | ¥8,665 | |||||||||
B | L51500.100.0030 | ¥75,256 | |||||||||
C | M51500.060.0050 | ¥3,912 | |||||||||
C | M51500.060.0040 | ¥6,506 | |||||||||
C | M51500.050.0040 | ¥6,258 | |||||||||
D | B51500.050.0400 | ¥62,938 | |||||||||
E | B51500.050.0200 | ¥53,450 | |||||||||
E | B51500.050.0150 | ¥37,104 | |||||||||
F | B51500.025.0100 | ¥42,925 | |||||||||
G | B51500.031.0300 | ¥38,228 | |||||||||
H | M51500.060.0035 | ¥5,461 | |||||||||
C | M51500.060.0045 | ¥6,902 | |||||||||
I | M51500.100.0100 | ¥5,675 | |||||||||
J | B51500.025.0400 | ¥46,614 | |||||||||
K | L51500.080.0110 | ¥76,886 | |||||||||
H | M51500.060.0020 | ¥4,783 | |||||||||
F | B51500.025.0275 | ¥40,302 | |||||||||
F | B51500.025.0250 | ¥37,686 | |||||||||
H | L51500.080.0025 | ¥93,925 | |||||||||
B | M51500.100.0040 | ¥2,403 | |||||||||
C | L51500.060.0050 | ¥64,455 | |||||||||
F | B51500.025.0150 | ¥31,930 | |||||||||
H | L51500.060.0030 | ¥50,377 | |||||||||
L | M51500.100.0020 | ¥9,517 | |||||||||
K | M51500.080.0110 | ¥8,476 |
キャリッジボルト、18-8ステンレス鋼
形式 | モデル | ドリルサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 正方形の高さ | 正方形の幅 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51500.050.0125 | ¥8,432 | ||||||||
B | U51500.050.0150 | ¥7,951 | ||||||||
C | U51500.050.0350 | ¥4,273 | ||||||||
D | U51500.037.0200 | ¥5,467 | ||||||||
D | U51500.031.0225 | ¥8,408 | ||||||||
D | U51500.031.0125 | ¥4,891 |
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | B08305.025.0150 | ¥12,231 | ||
A | B08305.025.0125 | ¥14,671 |
キャリッジボルト、低炭素鋼
形式 | モデル | ドリルサイズ | 終了 | グレード | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 正方形の高さ | 正方形の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U08307.025.0500 | ¥2,545 | |||||||||
B | U08305.025.0450 | ¥3,121 | |||||||||
C | U08305.075.0700 | ¥4,964 | |||||||||
C | U08305.075.0600 | ¥8,578 | |||||||||
C | U08305.075.0800 | ¥5,561 | |||||||||
B | U08305.037.0550 | ¥1,391 | |||||||||
D | B08305.037.0150 | ¥16,449 | |||||||||
E | U08305.062.0300 | ¥3,482 | |||||||||
F | U08307.062.0500 | ¥3,523 | |||||||||
G | U08307.062.0250 | ¥2,724 | |||||||||
G | U08307.062.0300 | ¥1,525 | |||||||||
H | U08305.062.0250 | ¥3,164 | |||||||||
I | U08305.031.0275 | ¥4,171 | |||||||||
D | U08305.043.0100 | ¥2,035 | |||||||||
E | U08305.043.0300 | ¥5,435 | |||||||||
B | U08305.043.0450 | ¥6,723 |
Carriage Blt 5/16-18 3/4 インチ低炭素鋼亜鉛、900PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
B08305.031.0075 | AG3BEW | ¥17,301 |
キャリッジボルト 溶融亜鉛メッキ 5/8-11 X 4 長さ、10PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
U08307.062.0400 | AG2FHM | ¥5,397 |
よくある質問
キャリッジボルトと六角ラグネジの違いは何ですか?
- キャリッジボルトの先端は平らですが、六角ラグボルトの先端は尖っています。
- キャリッジボルトの平らな端にはワッシャーとナットを受け入れることができ、安全に取り付けることができます。
- ラグボルトは幅広のネジ山を備えており、組み立てを完了するためにナットを必要とせずに木材に直接ねじ込まれます。
キャリッジボルトとプラウボルトの違いは何ですか?
- キャリッジボルトは通常、ピックアップトラックに取り付けられた除雪車などの小型機器に使用されます。 プラウボルト 掘削機などの大型プラウ装置で使用されます。
- キャリッジ ボルトは頭の底部全体が平らな形状をしていますが、プラウ ボルトは皿穴にフィットするように角度の付いた頭になっています。
キャリッジボルトはなぜそのように呼ばれるのでしょうか?
台車ボルトは、台車と台車ホイールの製造に使用され始めて普及しました。 したがって、それらは「キャリッジボルト」と呼ばれるようになりました。
キャリッジボルトの強度グレード/クラスは何を意味しますか?
- 締結具のグレードまたはクラスは、その強度と、それぞれのナット/ねじロッド/ネジ/ボルト/ワッシャーとの互換性を示します。
- 一般に、グレードが高くなるほど、ファスナーの強度は高くなります。
- SAE は、インペリアル サイズのキャリッジ ボルトのグレードを指定します。 キャリッジボルトはナットと同じSAE強度等級のものを併用してください。
- ISO レートのメートルサイズのキャリッジ ボルト。 キャリッジボルトはナットと最初の桁が同じものを組み合わせて使用します。
- ASTM は、強度、高圧および高温での用途などの要素に基づいてキャリッジ ボルトをグレード付けします。
キャリッジボルトの取り付け方法は?
- ボルトをスライドさせるために、表面に適切なボルト サイズ (直径) の穴を開けます。
- ワッシャーとナットをボルトの裏側(頭の反対側)に置きます。
- ナットを締めて、ボルトの四角い肩部を表面に引き込みます。
- ボルトの頭の下側が表面に接購入に進む、キャリッジ ボルトは完全に取り付けられます。
キャリッジボルトを外すにはどうすればよいですか?
- ナットをボルトの端までねじって緩めます。 ボルトを移動するためにナットをボルトから取り外さないでください。
- ハンマーを使用してナットを叩いて、ボルトの四角い肩部分を表面から外します。 しばらく購入に進む、ナットは表面に近づきます。
- ナットがボルトを掴まなくなるまで、またはボルトを手で取り外せるようになるまで、このプロセスを繰り返します。
- ボルトが穴に詰まった場合は、ハンマーに付属の釘抜きを使用してボルトを穴からこじ出すことができます。
キャリッジボルトにはワッシャーが必要ですか?
キャリッジボルトと一緒にワッシャーを使用することを強くお勧めします。 ネジ頭の下にワッシャーを使用することで表面積が増え、荷重が分散されます。 これにより、ナットを使用してボルトを材料に引き抜く際の損傷を軽減し、ボルトが表面に突き刺さったり食い込んだりするのを防ぎます。
キャリッジボルトが準拠する規格にはどのようなものがありますか?
キャリッジボルトは、ASME (米国機械学会)、ASTM (米国試験材料協会)、ISO (国際標準化機構)、SAE International (自動車技術者協会)、DIN (ドイツ標準化協会) などの国際規格に準拠している場合があります。 )性能、安全性、寸法および材料の要件を満たすため。