SNAP-LOC SLFCBDS1 キャリッジ ボルト セット、サイズ 5/16 x 1 インチ、亜鉛
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
アイテム価格 | キャリッジボルト |
破壊強度 | 1500ポンド |
終了 | 亜鉛めっき |
高さ | 1" |
長さ | 1" |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 0.62 " |
作業負荷限界 | 500ポンド。 |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。