定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY M51500.080.0110 キャリッジボルト、M8 x 1.25 ネジサイズ、A2 グレード、25PK | CG8HQG 54FT88

FABORY M51500.080.0110 キャリッジボルト、M8 x 1.25 ネジサイズ、A2 グレード、25PK

在庫あり
アイテム:CG8HQG モデル:M51500.080.0110相互参照: 54FT88 / 179U96

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,476 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemキャリッジボルト
基本素材ステンレス鋼
キャリッジボルトタイプキャリッジボルト
直径/ねじサイズM8x1.25
ファスナー仕上げシンプルスタイル
ファスナーの長さ110
終了シンプルスタイル
グレードA2
頭径19.35〜20.65mm
頭の高さ4.88 mm
ヘッド形式ラウンド
長さ110 mm
ネックタイプ正方形である
正方形の高さ5.60 mm
正方形の幅8.58 mm
スタンダードDIN 603
測定システムメトリック
抗張力101,500のプサイ
ねじ山の方向右手
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 1.21
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY M51500.080.0110 キャリッジボルト、M8 x 1.25 ネジサイズ、A2 グレード、25PK
¥8,476 /パック